Menu

Lijevak za cijev za šutu

iz Eichinger   |   više Cijevi za šutu

Ispis
Lijevak za punjenje cijevi za šutu koristi se za sigurno uklanjanje ruševina i krovnih materijala. Koristi se kao početni dio cjelovitog sistema cijevi za šutu.
Prednosti / Izvedba
  • polukružni lijevak od Polyetihyena visoke gustoće
  • s 2 pocinčana lanca, duljine 1,10 m, i sigurnosnim karabinerom

Tehnički podaci
  • ukupna duljina
1,1 m
  • efektivna duljina
1,0 m
  • dubina
700 mm
  • vanjski promjer
390 mm
  • težina
22 kg

Materijal
  • polietilen

Opseg isporuke
  • uključujući pocinčane lance

Certifikati

Geprüfte Sicherheit


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi