Menu

LED džepna svjetiljka Forum, 230 lm

iz Forum Professional Solutions   |   više Radne svjetiljke, Džepne svjetiljke

Ispis
Robusna džepna svjetiljka s CREE LED za unutarnju upotrebu kao i za stalnu upotrebu na otvorenom.
Prednosti / Izvedba
  • CREE LED tehnologija - mnoge Cree-LED diode velike snage jednog od vodećih svjetskih proizvođača LED-a i dalje dostižu više od 70% izvorne svjetline nakon više od 50 000 sati rada
  • glavno 3-stupanjsko svjetlo 25/50/100% s funkcijom treptanja i SOS-om
  • s funkcijom Easy Focus za koncentrirano osvjetljenje
  • otporno na špricanje

Tehnički podaci
  • vrijeme svijetljenja
oko 15 sati
  • jačina sjaja
230 lumena
  • raspon svijetljenja
200 m
  • klasa zaštite
IP 54

Materijal
  • kućište od aluminija, otporno i lako za držat

Opseg isporuke
  • s remenom za nošenje, torbom za pojas
  • uključujući 3 mikro-baterije AAA/LR03

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi