Festool | Građevinski reflektori
Građevinski reflektor s fleksibilnim mogućnostima primjene za osvjetljavanje tamnih gradilišta ili radionica u zatvorenom i otvorenom prostoru.
Festool | Držači rasvjete, Zamjenska rasvjeta, Kabel
Stabilan i robustan tronožac na gradilištu za fleksibilno pozicioniranje svjetla i osvjetljenje prostorije.
Bilo u radionicama, na gradilištima ili ispod zemlje - gdje se izvodi ručni rad, dovoljno jaka svjetlost je apsolutno neophodna kako bi se mogao učinkovito raditi i povećati sigurnost i profitabilnost rada. Osobito tijekom zimskih mjeseci i pri radu u večernjim i noćnim satima prirodno dnevno svjetlo ili trajno postavljena radionička rasvjeta često nisu dovoljni - tada se, ovisno o primjeni, koriste različite svjetiljke i svjetla kao što su građevinski reflektori, ručni reflektori ili radna svjetla kao što su baterijske svjetiljke, sigurnosne svjetiljke ili čeona svjetla.
Često se podcjenjuju opasnosti koje nastaju zbog neadekvatne rasvjete na gradilištima ili u radionicama. Međutim, rizik od nezgoda pri padu, npr. zbog spoticanja ili klizanja, znatno se povećava. Osim toga, performanse i koncentracija trpe pri radu u uvjetima lošeg osvjetljenja.
Mora se paziti da radna svjetla i reflektori na gradilištu ravnomjerno osvjetljavaju radno područje. Da bi se to postiglo, potrebno je koristiti radna svjetla sa širokim snopom raspodjele svjetlosti i redovito uklanjati eventualnu nečistoću. Za male radne površine dovoljne su halogene svjetiljke, dok za velike radne površine treba koristiti građevinske reflektore ili reflektore s visokom svjetlosnom snagom. Također je bitno da se ne utječu na boje osvijetljenog objekta ili površine, što se postiže svjetiljkama s visokim indeksom uzvrata boje od 90-99 Ra.
Kako biste stvorili idealne uvjete osvjetljenja, potrebno je poštivati sljedeće točke
Izvori svjetlosti trebaju biti postavljeni visoko. Pomažu prikladni stativi i držači poput kuka ili magneta na svjetlima. Stabilni i robusni tronošci izrađeni od čeličnih cijevi posebno su stabilni i prikladni za komercijalnu uporabu.
Kada koristite svjetiljke s niskim svjetlosnim učinkom, broj treba povećati kako biste dobili dovoljno svjetla.
Pozicioniranje svjetiljki mora osigurati idealan upad svjetla, ne smiju biti sjene koje bi smetale. Ako, primjerice, u radionici padaju sjene zbog stalno postavljene rasvjete, one se mogu nadoknaditi dodatnim svjetlima.
Osim toga, radna svjetla i reflektori moraju biti postavljeni tako da tijekom rada nema bliještanja.

svjetlosni tok | svjetlostna učinkovitost | prikaz svjetla | vijek trajanja | područje primjene | |
|---|---|---|---|---|---|
Halogenska rasvjeta | 100 do 44.000 Im | 10 do 25 /m/W | vrlo dobro | 5.000 sati | u zatvorenom i otvorenom prostoru kao i za reflektore |
LED rasvjeta | do 24.000 Im (ovisno o temp.) | dobar do vrlo dobar | dobar do vrlo dobar | 80.000 sati (ovisno o temp.) | raznolika područja primjene |
Svjetlosni tok: količina svjetlosti koju emitira izvor svjetlosti
Svjetlosna učinkovitost: omjer svjetlosnog toka i potrošene električne snage (Im/W); to je mjera ekonomičnosti izvora svjetlosti.
Prikaz svjetla: sposobnost izvora svjetla da vjerno reproducira površinske boje
visoka svjetlosna snaga
dug životni vijek
bez UV i infracrvenog zračenja
dobar do vrlo dobar prikaz boja
otporan na vibracije
otporan na udarce
nema vremena paljenja, pokretanja i hlađenja
kompaktniji od halogenih reflektora
stvaraju značajno manje otpadne topline od halogenih žarulja, stoga manji rizik od opeklina
za mrežni ili niski napon
radni vijek i svjetlosni učinak veći od žarulja sa žarnom niti
briljantno svjetlo
vrlo dobar prikaz boja
jeftiniji za kupnju od LED

IP klasa zaštite pokazuje koliko je dobro oprema zaštićena od stranih tijela i vlage. Identifikator se sastoji od dvije znamenke; prvi označava stupanj zaštite od stranih tijela, drugi stupanj zaštite od vlage.
Strana tijela | Vlaga | |
|---|---|---|
0 | Bez zaštite | Bez zaštite |
1 | Zaštita od čvrstih stranih tijela promjera 50 mm ili više | Zaštita od okomito padajućih kapljica vode |
2 | Zaštita od čvrstih stranih tijela promjera 12,5 mm ili više | Zaštita od kapanja vode |
3 | Zaštita od čvrstih stranih tijela promjera 1 mm ili više | Zaštita od padajuće vode pod kutom do 60° |
4 | Otporan na prašinu | Zaštita od prskanja vode sa svih strana |
5 | Otporan na prašinu | Zaštita od vodenog mlaza iz bilo kojeg kuta |
6 | Zaštita od jakih vodenih mlazova | |
7 | Zaštita od privremenog potapanja | |
8 | Zaštita od trajnog potapanja |
Ovisno o području primjene, reflektori, radna svjetla i ručne svjetiljke trebaju imati odgovarajuću IP klasu zaštite za odgovarajuću radnu okolinu. Vanjska svjetla moraju biti zaštićena od prskanja (IP-X4). Stacionarna svjetla moraju biti zaštićena od raspršene vode (IP-X3), prijenosna svjetla i ručne svjetiljke moraju biti zaštićene od mlaza vode (IP-X5). Klasa IP zaštite navedena je u Haberkorn online trgovini za svaki proizvod u opisu proizvoda.