Utičnice i utikači za jaku struju

Građevinski električni materijal, Mobilno električno napajanje

Dobra i sigurna opskrba električnom energijom s visokokvalitetnim električnim materijalom neophodna je na gradilištima. ​

K uputama Saznajte više
Preporuke

Odabrani proizvodi, robne marke i savjeti iz asortimana Građevinski električni materijal, Mobilno električno napajanje.

Građevinski kabel H-Plus K35 | Građevinski strujni razvodnici, Građevinski produžni kablovi, Motalice za kabel
pregledan
Kupljeno
Građevinski kabel H-Plus K35

H-Plus Haberkorn Quality | Građevinski strujni razvodnici, Građevinski produžni kablovi, Motalice za kabel

PVC kabel za gradilište prema ÖVE/ÖNORM E8241-55 za stvaranja napajanja u suhim i vlažnim prostorijama kao i na otvorenom.

Produžni kabel H-Plus, 230 V | Građevinski strujni razvodnici, Građevinski produžni kablovi, Motalice za kabel
pregledan
Kupljeno
Produžni kabel H-Plus, 230 V

H-Plus Haberkorn Quality | Građevinski strujni razvodnici, Građevinski produžni kablovi, Motalice za kabel

PVC kabel za gradilište N07V3V3-F žuti K35, prema ÖVE / ÖNorm E8241-55, u potpunosti sastavljen s utikačem, spojkom i poklopcem.

Vrhunski brendovi od Građevinski električni materijal, Mobilno električno napajanje
Sve marke

Prava električna instalacija za gradilišta

Mnogi električni uređaji i električni alati kao i svjetla koriste se na svakom gradilištu - svima je potrebna električna energija. Kvalitetna električna instalacija stoga je prijeko potrebna kako bi se osigurao učinkovit rad i ugodan rad na gradilištu. Visokokvalitetni, pouzdani i robusni agregati, agregati, gradilišni razdjelnici struje, produžni kabeli i kabelski bubnjevi te mrežni utikači i utičnice dio su opreme svakog gradilišta. Međutim, postoji nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja, implementacije i korištenja električne instalacije.

Bauarbeiter vor einem Stromkasten auf einer Baustelle
Sigurna i pouzdana opskrba električnom energijom na gradilištima neophodna je kako bi se mogla koristiti sva potrebna električna oprema.

Sigurnosni i zakonski zahtjevi pri radu s električnim sustavima na gradilištima

Električne instalacije na gradilištima mogu brzo postati opasne. Zbog toga se uvijek trebaju pridržavati važećih zaštitnih i sigurnosnih propisa za korištenje vodova, razdjelnika, stacionarne i mobilne opreme na gradilištima.

Opća načela za ugradnju električnih sustava na gradilištima:

  • Električne sustave mora instalirati kvalificirani električar i provjeriti prije puštanja u pogon.

  • Popravke i druge izmjene ne smiju obavljati laici.

  • Moraju se poštovati specifikacije ESV 2012.

  • Zaštitne mjere u električnim sustavima:

    • Za prekidače zaostale struje moraju se poštivati ​​navedene vrijednosti nazivne zaostale struje okidanja i različite karakteristike okidanja.

    • Ugrađene zaštitne sklopke diferencijalne struje moraju biti prikladne za temperature do -25 °C.

    • Uzemljenje ne smije biti oštećeno ili prekinuto.

    • Testni gumb mora se aktivirati barem prema uputama proizvođača; preporučuje se svakodnevno aktiviranje testnog gumba.

  • Sustav gradilišta mora se napajati strujom preko vlastite točke napajanja, npr. gradilišnog razdjelnika električne energije, transformatora ili generatora električne energije.

  • Kabeli i vodovi koji se koriste moraju biti otporni na hladnoću do -25 °C, označeni najmanje s "K 25" i zaštićeni od mehaničkih oštećenja, npr. kabelskim mostovima.

  • Mogu se koristiti samo kolutovi kabela otporni na prskanje (IPX4), moraju imati toplinski zaštitni prekidač.

  • Priključci koji se koriste moraju biti standardizirani i barem zaštićeni od prskanja (IPX4).

  • Trofazni utikači i utičnice moraju imati pet polova, a redoslijed faza mora biti u smjeru kazaljke na satu gledano sprijeda.

  • Električna oprema koja se koristi, kao što su električni alati i svjetla na gradilištu, mora biti zaštićena od vanjskih utjecaja (čvrsti predmeti, voda). IP klase zaštite označavaju stupanj zaštite.

  • Moraju se poštovati posebne specifikacije za rad s električnom opremom u prostorijama s ograničenom vodljivošću.

  • Električni sustavi na gradilištima moraju biti podvrgnuti prijemnom ispitivanju i provjeriti nedostatke najmanje jednom tjedno od strane kompetentne ili posebno upućene osobe. Ako se pronađu nedostaci, moraju se odmah ukloniti.

Zakonski uvjeti za postupanje s električnom energijom na gradilištima
Električna energija je neophodna na gradilištima, ali može postati i opasna ako se ne poštuju i ne provode sve specifikacije i smjernice za rukovanje električnom energijom na gradilištima.