Menu

Mješalica za beton

iz Diem Werke   |   više Mješalice za beton, mješalice za mort

Ispis
Posebno dizajnirana mješalica za beton osigurava izvrsne rezultate miješanja. Kompaktni bubanj izuzetno je čvrst i bez održavanja, savršen za svakodnevne radove na gradilištu.
Prednosti / Izvedba
  • udoban rad i dokazana šasija
  • optimalna veličina bubnja
  • inovativno kombinirano svjetlo i napajanje u jednom stroju

Tehnički podaci
  • Ukupna visina
D100C = 1.490 mm
D120C = 1,535 mm
  • Ukupna širina
D100C = 900 mm
D120C = 943 mm
  • Ukupna dužina
1.350 mm
  • Promjer bubnja
643 mm
  • Visina bubnja
D100C = 576 mm
D120C = 631 mm

Materijal
  • Čelik, lakiran u RAL 1013
  • Gume od pune gume