Proizvodi od Dunlop
Dunlop Protective Footwear vodeći je svjetski proizvođač zaštitnih čizama.

Dunlop Protective Footwear vodeći je svjetski proizvođač zaštitnih čizama.
Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme
Robusne i lagane radne čizme za sve vremenske uvjete, s visokokvalitetnim, protukliznim potplatom s ušicama, čeličnom kapicom i čeličnim međupotplatom za potpunu zaštitu, u skladu s normom EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme
Vrlo izdržljive i otporne na habanje sigurnosne čizme sa SRA certficiranom potplati i dodatnom zaštitom gležnja za optimalnu zaštitu, s čeličnom kapicom i čeličnim među uloškom, sukladno EN ISO 20345: 2011 S5 SRA.
Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme
Vrlo izdržljive i otporne na habanje s SRA certificiranom potplati i dodatnom zaštitom gležnja za optimalnu zaštitu, s čeličnom kapicom i čeličnim među uloškom, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S5 SRA.
Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme
Vrlo izdržljive i otporne na habanje sigurnosne čizme sa SRA certficiranom potplati i dodatnom zaštitom gležnja za optimalnu zaštitu, s čeličnom kapicom i čeličnim među uloškom, sukladno EN ISO 20345: 2011 S5 SRA.
Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme
Praktične, svestrane radne PVC čizme sa SRA certifikatom potplate za dobro prianjanje, čeličnom kapicom i uloškom, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S5 SRA.
Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme
Praktična radna čizma izrađena od PVC-a s najvišom SR klasifikacijom za otpornost na klizanje na bilo kojoj površini, čelična kapica i međupotplat od čelika, prema EN ISO 20345:2011 S5 SRA FO LG.
Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme
Lagana sigurnosne čizme s neklizajućom potplati za izvrsno prianjanje na neravnim površinama, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC.
Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme
Radne čizme s potplatom otpornim na ulje SRC certificiranim za izvrsno prianjanje, s kapicom i kompozitnim međupotplatom za maksimalnu zaštitu, u skladu s EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.
Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme
PU termalne čizme u signalnoj narančastoj boji s garantiranom zaštitom od hladnoće do –50 °C, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC. Idealno rješenje za hladne uvjete kao što su npr. rad u hladnjačama i zamrzivačima.
Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme
Zelene PU termalne čizme s garantiranom zaštitom od hladnoće do –50 °C, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC. Idealno rješenje za hladne uvjete kao što su npr. rad u hladnjačama i zamrzivačima.
Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme
Praktične, profesionalne čizme bez posebne zaštite s izvrsnim omjerom cijene i performansi.
Dunlop može tvrditi da poznaje industriju kao svoj džep i kombinira inovaciju s umijećem izrade. Cilj je ponuditi najbolje radne čizme na svijetu. Tvrtka je bez premca sa svojim vlastitim tehnologijama (Dunlop® Purofort®, Dunlop® Acifort®, Dunlop® Snugboot® i Dunlop® PVC).
John Boyd Dunlop (1840-1921) bio je izumitelj gume punjene zrakom. Slijedeći svoje naslijeđe, Dunlop obnavlja industriju sigurnosne obuće s ciljem osiguranja sigurnosti radnika. Ovo je učinjeno kako bi se zaštitili svi oni koji su dovoljno hrabri svakodnevno obuvati čizme i raditi svoj posao u najtežim uvjetima.
Kao dugogodišnji partneri, Dunlop i Haberkorn mogu se osvrnuti na uspješnu prošlost i veseliti se još uspješnijoj budućnosti. Dunlop neumorno teži inovacijama i vođen je potrebom da krajnji korisnici mogu sigurno obavljati svoj posao. Ali nije samo siguran rad ono što služi kao motivacija; Dunlop također želi pomoći u smanjenju CO2 otiska svojih kupaca. Sam Dunlop dosljedno radi na tome da postane potpuno kružna tvrtka.
Više od 130 godina Dunlop nadahnjuje izvan okvira kako bi planet i svijet učinio boljim mjestom. Dunlop daje tri obećanja u pogledu održivosti:
Obećanje planetu: Inovacije i održiva proizvodnja prema kružnom lancu vrijednosti, proizvodi na kraju životnog vijeka mogu se reciklirati, koriste se dugotrajni materijali, program ReBoot® podržava korporativne kupce u njihovim ciljevima održivosti.

Obećanje ljudima: inovativni proizvodi, sigurno i pošteno radno okruženje za sve i jednake mogućnosti.
Obećanje prosperiteta: lokalna proizvodnja, dugoročni radni odnosi, nepokolebljiva predanost većoj sigurnosti na radnom mjestu, održiv prihod, poštene razine cijene i učinka, odgovoran rast i povećanje zaposlenosti.
Dunlop zaštitnoj obući dodijeljen je EcoVadis certifikat održivosti.

U Haberkornu imamo širok asortiman Dunlop sigurnosnih čizama.
Kao vodeći inovator u industriji, Dunlop kontinuirano razvija proizvode usmjerene na udobnost, lakoću i najvišu razinu zaštite. Dunlopove inovacije postavljaju industrijski standard.
ACIFORT® je naziv Dunlopove jedinstvene kombinacije PVC-a, nitrilne gume i polimera. Nitrilna guma osigurava duži radni vijek i bolju otpornost na ulja, masti, krv i kemikalije.
Ovo su vrhunski modeli:

JobGUARD je opremljen SRC certificiranim potplatom. Kapica i međupotplat od sigurnosnog čelika osiguravaju optimalnu zaštitu. Prvoklasni uložak osigurava pravu razinu udobnosti, a ACIFORT®-tehnologija pouzdanu kemijsku zaštitu.
MetGUARD nudi maksimalnu zaštitu u visokorizičnim područjima rada. Opremljen je svim Dunlop standardima. MetGUARD nudi zadnji fit polutenisice, indikatore istrošenosti potplata, SRC certificirani potplat, ACIFORT® tehnologiju za pouzdanu kemijsku zaštitu, kapicu i međupotplat od sigurnosnog čelika te prvoklasni udobni uložak. MetGUARD također osvaja bodove svojim srednjim potplatom DVOSTRUKE GUSTOĆE, koji apsorbira energiju udarca pri svakom koraku. Certificirana metatarzalna zaštita čini čizmu još sigurnijom.
Više od 10 milijuna ljudi nosi jedinstvene Purofort® čizme svaki dan. Početkom 1980-ih Dunlop je ponovno izmislio gumu za ove čizme. Čizme Purofort® najbolje su u svojoj klasi i nadmašuju sve obične čizme od poliuretanske gume u svim ključnim područjima.
Materijal Purofort® sastoji se od milijuna malih zračnih jastuka koji su ravnomjerno raspoređeni. Ovo svojstvo čini visokokvalitetni materijal jedinstveno laganim, fleksibilnim i izdržljivim u isto vrijeme. Dobivena toplinska izolacija osigurava ugodnu temperaturu u cipeli. Purofort® jamči i dugotrajnu udobnost. Zbog svoje molekularne strukture, Purofort® je izuzetno fleksibilan i otporan na posjekotine.
S Purofortom® postoje rješenja po mjeri za gotovo sve moguće primjene.
Građevina i industrija
Poljoprivreda
Ribarstvo
Prerada hrane
Industrija nafte i plina
Industrija rudarstva
Funkcionalni modeli za slobodno vrijeme
Jedinstvene karakteristike proizvoda čine Purofort®-Stiefel čizmu savršenom zaštitom na radu.
Vrhunski model, na primjer, je Dunlop FieldPRO Thermo+.

Dunlop FieldPRO Thermo+ pristaje poput tenisica, sprječavajući klizanje pete. Čizma ima "ostrugu" na stražnjoj strani pete za jednostavno uklanjanje. Lagani Purofort® materijal također izolira do -60 °C. Vanjski potplat sa SR certifikatom za ultra izdržljivost osigurava dobro prianjanje čak i u najtežim uvjetima. Široki kanali na potplatu savršeno odvode blato i vodu.