Menu

Višenamjensko crijevo H-Plus EUROPE 2000S

iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   više Tlačna crijeva, usisna crijeva

Ispis
Svestrano kvalitetno usisno-tlačno crijevo za toplu i hladnu vodu za povećane potrebe na temperaturnu i tlačnu otpornost, vakuum, robusnost i izdržljivost. Otporno je i na mnoge kiseline i lužine.
Područje primjene
  • industrija
  • prehrambena industrija
  • vozila za beton
  • pročišćavanje otpadnih voda
  • strojarstvo
  • poljoprivreda

Prednosti / Izvedba
  • svestrano
  • otporno na temperaturu, vakuum i pritisak
  • robustno i izdržljivo
  • otporno na mnoge kiseline i lužine

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
specijalni Polymer, crna, glatka
  • jezgra
tekstilni umetak vrlo otporan na kidanje s čeličnom spiralom
  • vanjski omot
specijalni Polymer, crni, glatki, otporan na ulje
  • raspon temperature
-30 °C do +100 °C, parenje do +130 °C (max. 30 min)

Materijal
  • Seele aus Spezialpolymer, schwarz, glatt
  • Einlage aus hochreißfester Textileinlage mit Stahlspirale
  • Decke aus Spezialpolymer, schwarz, glatt, ölbeständig

Značajke kvalitete i certifikati

ChemieHeißwasserLuftWasser