Višenamjensko crijevo Vacupress Cristal

iz Continental   |   više Tlačna crijeva, usisna crijeva

Ispis
Izuzetno fleksibilno univerzalno usisno i tlačno crijevo Vacupress Cristal za transport nemasne hrane i pića, kao i alkoholnih pića do -28% vol.
Područje primjene
  • sustavi za navodnjavanje
  • za utovar i istovar kontejnera
  • druge industrijske primjene u kojima prevladavaju teški uvjeti

Prednosti / Izvedba
  • vrlo fleksibilno
  • sigurno za hranu

  •  pogodna za hranu prema odredbe EU 1935/2004 i 10/2011
    (Simulativni test ABC migracije proveden na 40° C 24 sata)

Primjena / bilješke
  • Namijenjen za kontakt s vodenim tekućinama, kiselinama i alkoholom (do 20%), za modelne otopine A, B i C za ponovljeni kontakt od max. 30 minuta na maksimalnoj temperaturi od +40 °C.
  • Navedene vrijednosti radnog tlaka/vakuumskog opterećenja vrijede za +23 °C
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja


Tehnički podaci
  • unutrašnjost
mekani PVC, proziran, glatki
  • jezgra
Polyesterska križna tkanina i čelična spirala
  • vanjski omot
mekani PVC, proziran, gladak
  • otpornost na abraziju
<90 mm³ (mjereno prema ISO 4649)
  • faktor sigurnosti
3:1
  • raspon temperature
-5 °C do +65 °C
  • Radni tlak / pucanje / vakumsko opterećenje
navedene vrijednosti vrijede pri +23 ° C

Materijal
  • Jezgra od mekog PVC-a, prozirna, glatka
  • Umetak od poliestera s križnim tkanjem s čeličnom spiralom
  • Plafon meki PVC, proziran, gladak

Tehnički podaci
  • Direktiva 78/142/EEZ
  • FDA 21 CFR 176.170
  • FDA 21 CFR 177.1210
  • Uredba (EU) br. 10/2011
  • Uredba (EZ) br. 1895/2005
  • Uredba (EZ) br. 1935/2004
  • Uredba (EZ) br. 2023/2006

Značajke kvalitete i certifikati

HranaVoda


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik