Continental | Tlačna crijeva, usisna crijeva
Izuzetno fleksibilno univerzalno usisno i tlačno crijevo Vacupress Cristal za transport nemasne hrane i pića, kao i alkoholnih pića do -28% vol.
Continental | Tlačna crijeva, usisna crijeva
Izuzetno fleksibilno univerzalno usisno-tlačno crijevo Vacupress Superelastic za transport nemasne hrane i pića, alkoholna pića do 20%.
Continental | Tlačna crijeva, usisna crijeva
Gumeno crijevo visokih performansi za vodu i čišćenje, podatno, lako za rukovanje. Otporno na sredstva za čišćenje, tehničkih alkohola, razrijeđenih kiselina i glikola, acetona i anilina.
Continental | Tlačna crijeva, usisna crijeva
EURO TRIX®, višenamjensko crijevo za vodu i višenamjensko je brendirani proizvod za univerzalnu upotrebu. Prikladan je za siguran rad u mobilnim ili stacionarnim linijskim sustavima, a osobito ga karakterizira jednostavan rad, a opet ostaje fleksibilan i robustan.
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Višenamjenska crijeva omogućuju korištenje jednog crijeva za višestruke primjene. Crijeva se uglavnom koriste za prijenos zraka, hladne i tople vode, tehnološke vode, zauljenih medija ili lakih kemikalija - moguće namjene uvijek moraju biti detaljno razjašnjene.
Push-in crijeva koriste se u niskotlačnom području za aplikacije kontrole temperature, rashladnih tekućina, ulja za podmazivanje, hidrauličkih tekućina na bazi mineralnih ulja, antifriza, zraka, vode i emulzija vode i ulja.
Višenamjenska crijeva mogu se koristiti na razne načine. Ovisno o vrsti crijeva, mogu se koristiti za prijenos zraka, vode, tehnološke vode, tople vode, uljanih medija ili lakih kemikalija. Prije svega, koriste se za transport tople i hladne vode, ali su također otporni na mnoge kiseline i lužine. Nudimo širok raspon višenamjenskih crijeva s različitim materijalima jezgre kao tlačna crijeva ili usisna i tlačna crijeva za razne namjene. Posebice Haberkornova vlastita robna marka, višenamjenska crijeva H-Plus, nepobjediva je u smislu vrijednosti za novac.
Korištenje višenamjenskih crijeva može drastično smanjiti raznolikost korištenih crijeva za radnu tekućinu. To stvara prostor, smanjuje složenost u skladištu i također pojednostavljuje upravljanje i održavanje.
Ako je crijevo univerzalno i može se koristiti za vodu, ulje, lake kemikalije, toplu vodu i zrak, višenamjensko crijevo je pravi izbor. Ostala svojstva kao što su otpornost na habanje i abraziju, otpornost na starenje te otpornost na ozon i vremenske uvjete dodatno proširuju raspon primjene višenamjenskih crijeva.
Međutim, ako se crijevo koristi samo za određeni medij, preporučujemo odgovarajuće posebno crijevo - ono se može pronaći u našim drugim kategorijama crijeva u online trgovini.
Opća svojstva: odlična svojstva ozona, kemijska svojstva i svojstva starenja, niska otpornost na tekućine dobivene iz ulja, vrlo dobra otpornost na pare, dobra otpornost na hladnoću i toplinu (-40°C do +175°C), dobra otpornost na kočionu tekućinu na bazi glikola
Primjena: Višenamjenska crijeva izrađena od EPDM prvenstveno se koriste za medij pare ili tople vode, za veliki broj kemikalija i lužina, ali i za jednostavne primjene kao što su zrak i voda.
Opća svojstva: izvrsna otpornost na ulje, niska kompresija, otpornost na visoke temperature, ograničena otpornost na aromate, dobra fizička svojstva, umjerena otpornost na sve vremenske uvjete. Otpornost ovisi o sadržaju ACN. Što je veći sadržaj ACN-a, to je:
bolja otpornost na benzin i mineralna ulja
pogoršana elastičnost
veća plinopropusnost
pogoršana kompresija
Raspon temperature:
–30 °C do +90 °C
voda i para do 100 °C
ulja do 120 °C
Primjena: višenamjenska crijeva izrađena od NBR-a kao što je Unitrix 60 koriste se u strojogradnji, poljoprivredi i šumarstvu, kao i u radionicama i industriji mineralnih ulja.
Opća svojstva: dobra kemijska otpornost i otpornost na starenje, jeftin, niska otpornost na toplinu, higijenski besprijekoran, otporan na plamen, uvjetno otporan na ulje.
Primjena: Višenamjenska crijeva izrađena od PVC-a koriste se u tehnici mjerenja i upravljanja, u laboratorijskoj tehnici, u strojogradnji, u području kontrole tekućina, u kemijskoj industriji, u građevinskoj industriji te u industriji hrane i pića.
Crno crijevo sa žutom valovitom linijom - poznati Zlatna zmija- vrlo je složeno izrađeno: unutarnja cijev izrađena je od gume i ekstrudira se izravno na trn. Ova cjevasta struktura je zatim omotana jakim užetom, ponovno prekrivena gumenom pokrovnom pločom i ojačana tekstilnom trakom. Naknadna vulkanizacija brtvi sve slojeve u homogenu stijenku crijeva koja je otporna na savijanje i udarce te podnosi tlačna opterećenja do 30 bara čak i pri promjenjivim temperaturama. Kao rezultat toga, Contitechovo crijevo Zlatna zmija je referenca kvalitete kada su u pitanju višenamjenska crijeva od 1930. godine.

Crijeva Colorflex iz Semperita ne samo da impresioniraju izvrsnim svojstvima kao što su fleksibilnost, dobra otpornost na starenje, atmosferske utjecaje i ozon kao i otpornost na savijanje, već se ističu i zbog još jedne značajke razlikovanja - naime velikog izbora boja.
U primjenama gdje se mnogo crijeva spaja, različite boje pomažu u praćenju. Nakon što se definira koji medij dobiva koju boju, omogućuju jednostavno izdvajanje, prepoznavanje i rukovanje.

Višenamjenska crijeva mogu se izraditi u cjevovode s različitim nastavcima i priključcima za crijeva.
Za višenamjenska crijeva preporučujemo sljedeće grupe proizvoda:
Kandžaste spojke
Kandžaste spojke za vodu
Industrijske kandžaste spojke
Kamlock spojke
Navojne spojke VRS i MRS
Storz spojke
spajanje žicom
Integracija obujmicom
trake
ušaste obujmice
pužne obujmice
zglobne obujmice