Menu

Crijevni priključak s vanjskim navojem, 45° unutarnji konus, mesing sjajni

iz Eisele   |   više Priključci za crijeva

Ispis
Crijevni uvrtni priključak od mesinga (Ms) sjajnog, s Whitworth ili M5 vanjskim navojem i unutarnjim konusom od 45°. Sa crijevnim zaštitnom profilom priključka za ugradnju s pužnim obujmicama, ušastim stezaljkama i  niskotlačnim čahurama LPH.
Područje primjene
  • odgovarajuće stezaljke za crijeva tipa 10 i 11
  • Instalacija s plastičnim crijevom od PVC-a s umetkom od tkanine

Prednosti / Izvedba
  • pogodno za sve uobičajene veličine priključaka
  • kompatibilan sa svim EISELE konektorima

Primjena / bilješke
  • prikladan srednji zrak

Tehnički podaci
  
  • unutarnji konus 45° prema DIN EN 560
 
  • raspon temperature
-10° C do +70° C
  • radni tlak
-0,95 do 16 bar

Materijal
  • materijal
mesing sjajni

Održivost

Jednostavno održivije