Različiti priključci za crijeva i prirubnice

Vijčani spojevi, prirubnice, priključci za crijeva iz Elaflex

Visokokvalitetni priključci za crijeva, mlaznice za crijeva i priključci za cijevi stvaraju siguran spoj između crijeva i fiksne strane.

K uputama Saznajte više
Kategorije u Vijčani spojevi, prirubnice, priključci za crijeva iz Elaflex
Crijeva, priključci 12 Muški dio za crijevne priključke 1 Ženski dio za crijevne priključke 1 više manje
Filtrirajte proizvode u Vijčani spojevi, prirubnice, priključci za crijeva iz Elaflex
Proizvođač: Elaflex Poništiti sve
Prikazuj 1-2 od 2 stavke.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Crijevni priključak s IBC unutarnjim navojem, ženski dio, prema EN 14420-5 | Priključci za crijeva
pregledan
Kupljeno
Crijevni priključak s IBC unutarnjim navojem, ženski dio, prema EN 14420-5

Elaflex | Priključci za crijeva

Crijevni priključak, ženski dio od nehrđajućeg čelika, uključujući polovice spojnica za izravno priključivanje crijevnih vodova na IBC spremnik.

IBC-adapter reducirni komad prema ISO 228 | Priključci za crijeva
pregledan
Kupljeno
IBC-adapter reducirni komad prema ISO 228

Elaflex | Priključci za crijeva

Reduktor kao veza između IBC spremnika i sustava za brzo spajanje. Pogodno za spajanje cijevi.

Prikazuj 1-2 od 2 stavke.

Često postavljana pitanja

Naši stručnjaci prelaze na stvar

Priključci crijeva koji traju

Priključci za crijeva kao što su vijčani spojevi ili prirubnički priključci kao i mlaznice za crijeva i cijevi koriste se u gotovo svim industrijskim sektorima, ali i u velikom broju drugih sektora kao što su trgovina, poljoprivreda ili građevinarstvo i niskogradnja. Sigurna veza ključna je za zaštitu ljudi i okoliša, osobito u primjenama s opasnim medijima. Uvijek je važno napomenuti: Vijek trajanja i učinkovitost crijeva uvijek ovise o priključcima crijeva. Visokokvalitetni okovi mogu ne samo zaštititi, već i uštedjeti vrijeme i novac sprječavanjem nezgoda na radu i smanjenjem popravaka.

Ukratko
    Cjevovod povezan s prirubnicom
    Prirubnički priključci tvore sigurnu vezu između voda i sustava ili služe kao čvrsti spoj između dva voda.

    Odabir i montaža armature crijeva

    Odabir pravih priključaka i pravilna montaža bitni su za postizanje maksimalnog vijeka trajanja i idealnog rada crijeva. Prilikom odabira i postavljanja crijeva potrebno je uzeti u obzir nekoliko točaka.

    Priključci za crijeva

    • moraju izdržati potrebni radni tlak,

    • ne smiju se odvajati od crijeva prije nego što crijevo pukne,

    • moraju izdržati očekivana mehanička, toplinska i kemijska opterećenja,

    • ne smiju uzrokovati zareze ili posmična naprezanja na crijevu,

    • moraju isključiti rizik od iskrenja u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

    Mnoga kemijska crijeva s prirubničkim priključcima ili vijčanim spojevima crijeva s integracijom poluljuske u industriji
    Vijčani spojevi crijeva posebno su prikladni za zavrtanje npr. Kamlock spojke ili spojke za autocisterne.

    Različite varijante priključaka crijeva

    Priključci s okruglim navojem: Za razliku od drugih vijčanih spojeva, ovi priključci omogućuju brzo otpuštanje ili spajanje dijelova, budući da se moraju zavrnuti samo tri i pol navoja. Ovi spojevi često imaju navoj za cijev za mlijeko. Također su dostupni u verzijama za prehrambenu industriju, farmaceutsku industriju i kemijsku industriju. Priključci s okruglim navojem dostupni su prema EN 14 420-1 (prije DIN 2817), kao priključci za paru prema EN 14 423 (prije DIN 2826), s glatkim ili užljebljenim priključcima za crijeva, s priključcima za zavarivanje ili s okruglim muškim ili ženskim navojem od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.

    Polovice spojnica: Polovice spojnica ili poluljuske imaju spojnicu za crijevo s pričvrsnom obujmicom na strani crijeva. Dizajnirane su prema EN 14 420-1 (bivši DIN 2817) ili MIL standardu i dostupne su u različitim materijalima. Izvedba za teške uvjete rada prema EN 14 423 (ranije DIN 2826) s dužim priključkom za crijevo i poluljuskama potrebna je za korištenje u parnim vodovima. Na strani priključka dostupni su unutarnji i vanjski navoji, labave i fiksne prirubnice kao i navoji za crijeva za mlijeko. Ovi priključci su prikladni za temperature do +230 °C i za radni tlak od 100 bara te jamče čvrsto prianjanje čak i kod povećanih vlačnih opterećenja.

    Prirubnički priključci: Crijevovodi koji su opremljeni prirubnicom za zavarivanje zahtijevaju prirubnice s priključcima za crijevo kada se spajaju na crijevovode. Prirubnički spojevi obično se olabave samo u slučaju kvarova ili popravaka. Priključci za crijevo s prirubnicama mogu biti dizajnirani s glatkim priključkom i pričvrsnom obujmicom za integraciju s poluljuskama ili s užlijebljenim priključcima za integraciju s pričvrsnim trakama ili obujmicama za crijeva. Korištenje najmanje jedne labave prirubnice (rotirajuće prirubnice) po crijevovodu omogućuje jednostavniju i precizniju montažu te sprječava torziju crijevovoda koja uzrokuje habanje.


    Različite vrste navoja u spojevima crijeva

    • BSP 2” = navoj prema DIN EN ISO 228, cilindričan, ravno brtvljenje

    • BSPT 2” = navoj prema DIN EN 1026-T = konus, konusno brtvljenje

    • G 3/4” = Whitworth cijevni navoj prema DIN EN ISO 228, cilindrični oblik, ravno brtvljenje

    • R 3/4” = Whitworth cijevni navoj prema DIN EN 1026 konusno brtvljenje

    • Rd 32 x 1/8” = okrugli navoj DIN 405, promjer navoja 32 mm, korak navoja1/8”

    • M 14 x 1,5 = metrički navoj prema DIN 13

    • NPT 1” = američki cijevni navoj, konusno brtvljenje