Vijčani spojevi, prirubnice, priključci za crijeva
Visokokvalitetni priključci za crijeva, mlaznice za crijeva i priključci za cijevi stvaraju siguran spoj između crijeva i fiksne strane.
Visokokvalitetni priključci za crijeva, mlaznice za crijeva i priključci za cijevi stvaraju siguran spoj između crijeva i fiksne strane.
Odabrani proizvodi, robne marke i savjeti iz asortimana Vijčani spojevi, prirubnice, priključci za crijeva.
Serto | Spojke sa steznim prstenom, Spojke sa usječnim prstenom
Kutni uvrtni priključak, mesing (Ms), pogodan za metričke cijevi, s konusnim cijevnim navojem.
Visokokvalitetni, robusni priključak za crijevo, ženski dio (dvodijelni), izrađen od mesinga, s glatkim spojem crijeva za spajanje polovicama spojnica u skladu s DIN EN 14420-5 (ranije DIN 2817), s preturnom maticom, ravno brtvljenje.
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Priključvi za crijeva koriste se za sigurnu, trajnu vezu između crijeva i fiksne strane koja se obično može otvoriti/zatvoriti samo pomoću alata. Priključci za crijevo biraju se kada je spoj rijetko potrebno olabaviti.
Dostupne su sljedeće vrste brtvljenja za spojeve crijeva:
Ravno brtvljenje: To je ravna brtvena površina s brtvenim prstenom od gume ili drugog materijala.
Konusno brtvljenje: Konusno fino brušeni konusi za brtvljenje međusobno se stisnu uvtranjem.
Konusni navoji za brtvljenje: Brtvljenje se odvija u navoju, npr. konusnim vrstama navoja, PTFE brtvenom trakom, konopljom ili drugim brtvilima.
Priključci crijeva imaju ravno brtvljenje, što ih čini lakima za održavanje i iznimno izdržljivima. Montaža je brza, jednostavna i moguća bez posebnih alata, a nastavci za crijeva mogu se ponovno koristiti. Nakon uklanjanja, priključci se mogu ponovno postaviti s druge strane. Za crijeva koja su u skladu s EN 12115, obvezna je upotreba priključaka u skladu s DIN EN 14420.
Sljedeći standardi vrijede za crijevovode:
DIN EN 10226-1:2004-10 (ranije DIN 2999) – Cijevni navoj za spojeve koji brtve u navoju: konusni vanjski navoj i cilindrični unutarnji navoj
DIN EN ISO 228-1:2003-05 –Cijevni navoj za spojeve bez brtvljenja navoja
DIN 405-2:1997-11 – Okrugli navoj za opću upotrebu
DIN 13-1:1999-11 – Metrički ISO navoj za opću upotrebu
DIN EN 14420-5:2013-09 – Priključci za crijeva sa steznim priključcima - Dio: Navojni priključci DIN 11851:2013-02 (ranije DIN 11887) - Priključci od nehrđajućeg čelika za hranu i kemikalije
Cjevovodi koji su opremljeni prirubnicom za zavarivanje zahtijevaju takozvane prirubnice sa spojnicama za crijevo za spajanje na vodove crijeva. Prirubnički spojevi se koriste kada se spojevi rijetko moraju poništiti. Priključci za crijevo s prirubnicama mogu biti dizajnirani s glatkim priključkom i pričvrsnom obujmicom za integraciju s poluljuskama ili s užlijebljenim priključcima za integraciju s pričvrsnim trakama ili stezaljkama za crijeva. Korištenje najmanje jedne labave prirubnice (rotirajuće prirubnice) po cjevovodu omogućuje jednostavniju i precizniju montažu te sprječava torziju cjevovoda koja uzrokuje habanje.
Brtve također mogu doći u dodir s prolaznim medijem, pa se pri odabiru materijala za brtvljenje također mora obratiti pozornost na otpornost materijala brtve na medije i temperaturu.
Priključci za crijeva kao što su vijčani spojevi ili prirubnički priključci kao i mlaznice za crijeva i cijevi koriste se u gotovo svim industrijskim sektorima, ali i u velikom broju drugih sektora kao što su trgovina, poljoprivreda ili građevinarstvo i niskogradnja. Sigurna veza ključna je za zaštitu ljudi i okoliša, osobito u primjenama s opasnim medijima. Uvijek je važno napomenuti: Vijek trajanja i učinkovitost crijeva uvijek ovise o priključcima crijeva. Visokokvalitetni okovi mogu ne samo zaštititi, već i uštedjeti vrijeme i novac sprječavanjem nezgoda na radu i smanjenjem popravaka.
Odabir pravih priključaka i pravilna montaža bitni su za postizanje maksimalnog vijeka trajanja i idealnog rada crijeva. Prilikom odabira i postavljanja crijeva potrebno je uzeti u obzir nekoliko točaka.
Priključci za crijeva
moraju izdržati potrebni radni tlak,
ne smiju se odvajati od crijeva prije nego što crijevo pukne,
moraju izdržati očekivana mehanička, toplinska i kemijska opterećenja,
ne smiju uzrokovati zareze ili posmična naprezanja na crijevu,
moraju isključiti rizik od iskrenja u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Priključci s okruglim navojem: Za razliku od drugih vijčanih spojeva, ovi priključci omogućuju brzo otpuštanje ili spajanje dijelova, budući da se moraju zavrnuti samo tri i pol navoja. Ovi spojevi često imaju navoj za cijev za mlijeko. Također su dostupni u verzijama za prehrambenu industriju, farmaceutsku industriju i kemijsku industriju. Priključci s okruglim navojem dostupni su prema EN 14 420-1 (prije DIN 2817), kao priključci za paru prema EN 14 423 (prije DIN 2826), s glatkim ili užljebljenim priključcima za crijeva, s priključcima za zavarivanje ili s okruglim muškim ili ženskim navojem od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
Polovice spojnica: Polovice spojnica ili poluljuske imaju spojnicu za crijevo s pričvrsnom obujmicom na strani crijeva. Dizajnirane su prema EN 14 420-1 (bivši DIN 2817) ili MIL standardu i dostupne su u različitim materijalima. Izvedba za teške uvjete rada prema EN 14 423 (ranije DIN 2826) s dužim priključkom za crijevo i poluljuskama potrebna je za korištenje u parnim vodovima. Na strani priključka dostupni su unutarnji i vanjski navoji, labave i fiksne prirubnice kao i navoji za crijeva za mlijeko. Ovi priključci su prikladni za temperature do +230 °C i za radni tlak od 100 bara te jamče čvrsto prianjanje čak i kod povećanih vlačnih opterećenja.
Prirubnički priključci: Crijevovodi koji su opremljeni prirubnicom za zavarivanje zahtijevaju prirubnice s priključcima za crijevo kada se spajaju na crijevovode. Prirubnički spojevi obično se olabave samo u slučaju kvarova ili popravaka. Priključci za crijevo s prirubnicama mogu biti dizajnirani s glatkim priključkom i pričvrsnom obujmicom za integraciju s poluljuskama ili s užlijebljenim priključcima za integraciju s pričvrsnim trakama ili obujmicama za crijeva. Korištenje najmanje jedne labave prirubnice (rotirajuće prirubnice) po crijevovodu omogućuje jednostavniju i precizniju montažu te sprječava torziju crijevovoda koja uzrokuje habanje.
BSP 2” = navoj prema DIN EN ISO 228, cilindričan, ravno brtvljenje
BSPT 2” = navoj prema DIN EN 1026-T = konus, konusno brtvljenje
G 3/4” = Whitworth cijevni navoj prema DIN EN ISO 228, cilindrični oblik, ravno brtvljenje
R 3/4” = Whitworth cijevni navoj prema DIN EN 1026 konusno brtvljenje
Rd 32 x 1/8” = okrugli navoj DIN 405, promjer navoja 32 mm, korak navoja1/8”
M 14 x 1,5 = metrički navoj prema DIN 13
NPT 1” = američki cijevni navoj, konusno brtvljenje