Crijevo za odzračivanje Detroit

iz Continental   |   više Odzračna crijeva, Ispušna crijeva

Ispis
TPV (TPE) crijevo za usisavanje DETROIT s otpornom spiralom od PA 6 i ojačanjem od poliesterske tkanine. Pogodno za usisavanje ispušnih plinova vozila u oba smjera, bilo položeno na pod ili obješeno iznad glave na kolutovima crijeva.
Područje primjene
  • pogodno za sustave za odvod ispušnih plinova u autoservisima
  • posebno pogodan za sustave namatanja crijeva

Prednosti / Izvedba
  • vrlo dobra otpornost nakon gaženja
  • lagano i fleksibilano
  • otporno na toplinu, vremenske uvjete i starenje

Primjena / bilješke
  • Ostavite crijevo da se ohladi prije nego što ga namotate.
  • Vrijednosti navedene za vakuumsko opterećenje vrijede na +23 °C

Tehnički podaci
  • Raspon temperature
-40 °C do +150 °C, kratkotrajno do +170 °C

Značajke kvalitete i certifikati

PlinVađenjeZrak


Preuzimanja