Metalno odsisno crijevo PXT3000

više Metalna crijeva, aluminijska crijeva

Ispis
Metalno crijevo PXT3000, izrađeno je od nehrđajućeg čelika ili pocinčanog čelika, posebno je stabilno i robusno zahvaljujući dvostruko presavijenom Agraff profilu te je otporno na torziju, trzanje i udarce od mehaničkih napora.
Područje primjene
  • crijevo za odvod, usisavanje, transport i dovod za rasuti teret

Prednosti / Izvedba
  • posebno stabilno i robusno
  • visoka zatezna i zavojna čvrstoća
  • otporno na torziju, trzaje i udarce, protiv mehaničkih naprezanja
  • vrlo niska propusnost s velikom fleksibilnošću
  • metalno brtvljenje

Tehnički podaci
  • Raspon temperature nehrđajući čelik
do max. +600 °C
  • Temperaturni raspon čelika
do max. +400 °C

Materijal
  • nehrđajući čelik
AISI 304, AISI 321do max. 600 °C
  • čelik
pocinčanido max. 400 °C

Značajke kvalitete i certifikati

PlinVađenjeZrak