Naši stručnjaci prelaze na stvar
Storz spojke su simetrične spojke bez zaključavanja s bajunet bravom zaštićene prstenom. Spojeni su jedan u drugi pomoću dijela s klinovima, a zatim se uvijaju jedan protiv drugoga. Kao rezultat toga, Storz spojke se lako spajaju i često se nazivaju vatrogasne spojke.
Storz spojke uglavnom koriste vatrogasne brigade, vodeni hidranti i silos vozila, kao i u građevinskoj industriji za transport vode.
Sljedeće veličine su standardizirane prema jedinstvenom standardu vatrogasne brigade "FEN":
D = Ø 25 mm
C = Ø 52 mm
B = Ø 75 mm
A = Ø 110 mm
F = Ø 150 mm
Priključci u skladu s DIN-om moraju biti u skladu s propisima o ispitivanju zaštite od požara i smiju se samo kovati.
Storz usisne spojke imaju dugi priključni naglavak, s kojim se postiže veća brtvena površina pri spajanju. Usisne spojke lakše je ponovno koristiti sa stezaljkom za vezivanje jer nije potrebna posebna šablona za montažu. Storz tlačne spojke imaju kratki priključak za crijevo koji je prikladan samo za vezivanje žice pomoću posebnog stroja za vezivanje.
Pod Storz fiksnom spojkom podrazumijevaju se spojke s AG ili IG, koje se obično montiraju na strani klina (fiksna strana) s cijevnim navojem.
Storz spojke se obično mogu sastaviti ručno. Ako dođe do zaglavljivanja tijekom montaže, spojnice se također mogu koristiti sa Storz ključem.
Razmak klinova mjeri se unutarnjim razmakom između dva dijela klinova.