Menu

Kandžasta spojka, s crijevnim priključkom, DIN 3489

iz Lüdecke   |   više Kandžaste spojke

Ispis
Robusna kandžasta spojka s crijevnim priključkom DIN 3489, izrađena od pocinčanog temper-lijeva.
Područje primjene
  • univerzalna spojka za opskrbu komprimiranim zrakom u građevini i industriji

Prednosti / Izvedba
  • 100% funkcionalna provjera i vizualni pregled
  • s gumenim prstenom otpornim na ulje GOER, na zahtjev s gumenim prstenom otpornim na paru GDOR izrađenim od TFEP (do 200 ºC)

  • DIN 3489 (ranije DIN 3483)

Primjena / bilješke
  • za upotrebu s crijevnim obujmicama bez sigurnosnih kandži

Tehnički podaci
  • navoj
ISO 228
  • udaljenost kandži
42 mm
  • raspon temperature
-40 °C do +95 °C
  • radni tlak
do 10 bar

Materijal
  • materijal
temper-lijev, pocinčan, žuto pasiviziran (bez kroma)
  • brtve
NBR (Perbunan)

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi