Industrijska kandžasta spojka, s vanjskim navojem, DIN 3489

iz Lüdecke   |   više Kandžaste spojke

Ispis
Industrijska kandža spojka s vanjskim navojem, DIN 3489, izrađena od nehrđajućeg čelika, s plastičnim poklopcem.
Područje primjene
  • područje hrane i pitke vode
  • konstrukcija spremnika i kontejnera
  • kemijska industrija

Primjena / bilješke
  • prikladni mediji
kemijske tvari

Tehnički podaci
  • navoj
ISO 228
  • udaljenost kandži
42 mm
  • temperaturno područje
-30 °C do +200 °C
  • radni tlak
16 bar

Materijal
  • spojka
nehrđajući čelik 1.4401 / 1.4305
  • brtve
FKM