Spojnice za crijeva služe za spajanje crijevovoda međusobno ili sa strojevima i uređajima. Za razliku od vijčanih spojeva crijeva, spojnice crijeva nisu trajno spojene i omogućuju brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje crijevovoda.
Spojnice za crijeva korisne su gdje god je potrebno često ili brzo odvajanje spoja crijeva - vrlo su fleksibilne i ekonomične za korištenje te također omogućuju brzu i jednostavnu zamjenu sustava i uređaja. Ovisno o primjeni, mediju i tlaku za koji se spojnica crijeva koristi, postoji veliki broj različitih spojnica crijeva i materijala za odabir.
Vrsta spojke crijeva | Područje primjene | Norme |
---|---|---|
Kamlock spojke | farmaceutska industrija, izgradnja postrojenja, izgradnja elektrana, rudarstvo, špedicija, kemijska industrija, petrokemijska industrija, prehrambena industrija, industrija čelika, sustavi goriva, brodogradnja, poljoprivreda | DIN 14420-2 (prije DIN 2817) DIN 14420-7 (prije DIN 2828) US-MIL-Norm (MIL-C-27487) |
Storz spojke | opće industrijske primjene za tekućine i krutine, silo vozila, građevinarstvo, vatrogasci, vodeni hidranti | Kupplungen für den Einsatz beim Feuerlöschen müssen eine DIN-Nummer tragen, die mit „14“ beginnt. |
Spojke za cisterne | stacionarni i mobilni sustavi cisterni, cisterne, silos vozila | DIN EN 14420-6 (prije DIN 28450) |
Kandžaste spojke | Vodni transport, navodnjavanje, građevinska industrija, transport pitke vode (uzimajući u obzir odobrenje za pitku vodu) | |
Kardanske spojke | Navodnjavanje, odvodnja, poljoprivreda, građevinarstvo, komunalna vozila, prijevoz gnojiva | |
Utične spojke, brze spojke | pneumatska, primjene za kontrolu temperature, voda |
Sustavi spajanja osiguravaju brzo spajanje bez dodatnih alata ili pomagala. Razlikuju se otvorene spojnice crijeva, spojnice crijeva koje se isključuju s jedne strane i sustavi spojki koji se isključuju s obje strane. Nedostatak otvorenih spojnih sustava je da transportirani medij može iscuriti prilikom odvajanja i tako predstavljati opasnost za ljude i okoliš. U slučaju zapornih spojnih sustava, s druge strane, protok medija se prekida s jedne ili obje strane prilikom odvajanja i sprječava istjecanje transportiranog medija.
U slučaju industrijskih ili opasnih tekućina, uvijek je preporučljivo koristiti sustave za zatvaranje koji prekidaju protok medija s obje strane prilikom odvajanja. Suhe spojke, na primjer, isključuju se s obje strane i nude idealno rješenje za ove primjene.
U slučaju simetričnih spojnih sustava, priključni elementi koji se spajaju su identični i stoga se mogu spojiti po želji. To uključuje, na primjer, Storz spojke ili kandžaste spojke za komprimirani zrak. Asimetrični spojni sustavi su dvije različite spojne strane, kao što su ženski i muški dio, koji se mogu međusobno spojiti. Kamlock spadaju među sustave asimetrične spojke; ovdje su ženski i muški dio zaključani s dvije bregaste poluge.
U svim područjima građevinske industrije iznimno je važno koristiti visokokvalitetne spojnice za crijeva i priključke za crijeva koji mogu lako podnijeti ekstremne uvjete uporabe i vremenske uvjete na gradilištu i tako osigurati najveću moguću sigurnost - i to za široku paletu medija. Sljedeći materijali dokazali su svoju vrijednost u izgradnji zahvaljujući svojoj robusnosti i pouzdanosti:
Priključci od temper lijeva: Građevinski priključci većinom se izrađuju od temper lijeva, jer ovaj materijal zahvaljujući svojim optimalnim mehaničkim svojstvima sprječava krti lom u slučaju prevelikog naprezanja. Stoga su ovi spojevi za crijeva idealno prikladni za primjene s jakim dinamičkim naprezanjem i velikim mehaničkim silama.
Priključci od čelika: Tokareni dijelovi izrađeni od čelika bez kroma VI impresioniraju idealnom zavarljivošću, dobrim svojstvima tvrdoće i dugim vijekom trajanja.
Priključci od aluminija: Velika prednost aluminija je njegova mala težina i posljedično lakše rukovanje spojkama. Materijal je otporan na koroziju i kemijske medije te je stoga savršen za teške uvjete u gradnji.
Priključci od mesinga: Izvanredno robustan materijal MS 58, koji se uglavnom koristi za dopunske proizvode, impresionira svojim dugim vijekom trajanja i izvrsnim svojstvima galvanizacije.
Priklučci od nehrđajućeg čelika: Nehrđajući čelik se uglavnom koristi za posebne higijenske propise i za pumpanje kritičnih medija.
Korištenje jeftinih imitacija predstavlja ogroman izvor opasnosti, budući da se za plagijat koriste lošiji materijali koji se lako pokvare pri velikim opterećenjima. Osim toga, obrada je često toliko loša da se ne daje funkcionalnost spojnica. Zbog toga često nije moguće točno spajanje ili dolazi do curenja. Osim toga, ne može se jamčiti sigurno držanje crijeva.
Postoji visok rizik od odgovornosti operatera.
Radi sigurnosti, važno je osigurati da se koriste samo proizvodi koji zadovoljavaju važeće standarde i imaju propisanu oznaku proizvođača.
Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.