Menu

Temperirana spojka s crijevnim priključkom, 90° i osiguračem

iz Lüdecke   |   više Brze spojke

Ispis
Spojka za temperiranje od mesinga (Ms), 90° s vanjskim navojem i europskim profilnim priključkom. Po izboru uz slobodan prolaz ili zaporni ventil i osiguračem za otključavanje. Osigurač za otključavanje štiti ljude i okoliš od nenamjernog pražnjenja medija za temperiranje.
Područje primjene
  • pogodna za temperiranje toplom ili hladnom vodom ili uljem za popuštanje

Prednosti / Izvedba
  • osigurač za otključavanje izbjegava oštećenje strojeva i alata zbog gubitka tekućine i tlaka
  • sigurnost za primjene temperiranja

Tehnički podaci
  • Europski profil priključka
 
  • dimenzija DN-priključak
6 mm, 9 mm, 13 mm
  • navoj
ISO 228/DIN 13/DIN 158
  • raspon temperature
-20 °C do +200 °C
  • radni tlak
do 15 bar

Materijal
  • priključci, čahure za otključavanje, 
    tijelo ventila, ventili, utikač

mesing MS 58
  • opruge, uskočni prsteni
nehrđajući čelik 1.4310
  • kuglice
nehrđajući čelik 1.4034
  • brtve
FKM (obložen PTFE-om)

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi