Menu

Priključna spojnica DN 2,7 s unutarnjim navojem, niklani mesing

iz Lüdecke   |   više Brze spojke

Ispis
Priključna spojnica, izrađena od niklanog mesinga (Ms), DN 2.7 s unutarnjim navojem.
Područje primjene
  • pneumatika i automobilska industrija
  • tehnika mjerenja, reguliranja i upravljanja
  • proizvodnja
  • medicinska i prehrambena tehnologija
  • kemijska/farmaceutska industrija

Primjena / bilješke
  • odgovarajući medij
komprimirani zrak

Tehnički podaci
  • DN-nazivna veličina
2,7 mm
  • navoj
ISO 228 / DIN 13
  • protok
165 l/min
  • raspon temperature
-20 °C do +100 °C
  • radni tlak
do 35 bar

Materijal
  • Poniklani mjed

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi