Menu

Utikač CleanConnect® ESE, DN 7,2, s crijevnim priključkom, nehrđajući čelik

iz Lüdecke   |   više Brze spojke

Ispis
Brza spojka s jednostranim ili obostranim zatvaranjem izrađena od nehrđajućeg čelika 1.4305, DN 7.2 s priključkom za crijevo za transport širokog spektra medija s povećanom čistoćom i higijenskim propisima.
Područje primjene
  • industrija hrane
  • za visokokvalitetne pneumatske aplikacije
  • tehnologija upravljanja, mjerenja i regulacije
  • kemija, farmacija

Primjena / bilješke
  • prikladni mediji
plin, boje, kemijski mediji, farmaceutski proizvodi

Tehnički podaci
  • DN utikača
7,2 mm
  • protok
1150 l/min (jedostrano zatvoren)
660 l/min (obostrano zatvoren)
  • temperaturno područje
-15 °C do +200 °C
  • radni tlak
35 bar

Materijal
  • Nerđajući čelik 1.4305

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi