Brza spojnica za crijeva DN 7,2 s vanjskim navojem, mesing

iz Lüdecke   |   više Brze spojke

Ispis
Jednostrano zatvarajuća univerzalna brza spojka od mesinga (Ms) sjajnog ili niklanog mesinga, DN 7.2 s vanjskim navojem.
Područje primjene
  • Opskrba komprimiranim zrakom u industriji, obrtu i hobijima

Prednosti / Izvedba
  • Pogodno za grube vakuumske primjene s niskom silom kupole u usporedbi sa svim kompatibilnim formatima
  • Zatvoreni dizajn rukava sprječava kontaminaciju mehanizma spojke

Tehnički podaci
  • Veličina DN utikača
7,2 mm
  • Brzina protoka
1.100 l/min
  • Raspon temperature
-20 °C do +100 °C
  • Radni tlak
35 bara

Materijal
  • Priključci, čahura za otpuštanje, tijelo ventila, ventil izrađen od poniklanog mesinga
  • Opruge, osigurač od nehrđajućeg čelika 1.4310
  • Igle izrađene od nehrđajućeg čelika 1.4305
  • Perbunan brtve (EPDM i FKM dostupne na zahtjev)

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik