Menu

Spojke za crijeva iz Bauer

Kategorije u Spojke za crijeva iz Bauer
Crijeva, priključci 3 Spojni sistemi Bauer 3 više manje
Filtrirajte proizvode u Spojke za crijeva iz Bauer
Proizvođač: Bauer Poništiti sve
Prikazuj 1-3 od 3 stavke.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Bauer polužni zabravni prsten S 2 | Kardanske spojke
pregledan
Kupljeno
Bauer polužni zabravni prsten S 2

Bauer | Kardanske spojke

Polužni zabravni prsten S 2 za spajanje crijeva na druge elemente Bauerovog sustava.

Bauer navojna spojnica S 74, s kuglom | Kardanske spojke
pregledan
Kupljeno
Bauer navojna spojnica S 74, s kuglom

Bauer | Kardanske spojke

Bauer navojna spojnica S 74 s kuglom, za spajanje crijeva na druge elemente Bauerovog sustava.

Crijevni priključak s čahurom Bauer S 78 | Kardanske spojke
pregledan
Kupljeno
Crijevni priključak s čahurom Bauer S 78

Bauer | Kardanske spojke

Crijevni priključak s čahurom S 78 za spajanje crijeva sa ostalim elementima Bauer sustava.

Prikazuj 1-3 od 3 stavke.

Često postavljana pitanja

Naši stručnjaci prelaze na stvar

Spojnice crijeva za brzo spajanje i otpuštanje priključaka crijeva

Spojnice za crijeva korisne su gdje god je potrebno često ili brzo odvajanje spoja crijeva - vrlo su fleksibilne i ekonomične za korištenje te također omogućuju brzu i jednostavnu zamjenu sustava i uređaja. Ovisno o primjeni, mediju i tlaku za koji se spojnica crijeva koristi, postoji veliki broj različitih spojnica crijeva i materijala za odabir.

Ukratko
    Razne spojnice za crijeva za različite namjene
    Moguće primjene crijevnih vodova vrlo su raznolike. Iz tog razloga također postoji velik broj različitih spojnica crijeva za različite namjene, tlakove i prijenosne medije.

    Različite varijante spojnica crijeva i njihova upotreba ​

    Vrsta spojke crijeva

    Područje primjene

    Norme

    Kamlock spojke

    farmaceutska industrija, izgradnja postrojenja, izgradnja elektrana, rudarstvo, špedicija, kemijska industrija, petrokemijska industrija, prehrambena industrija, industrija čelika, sustavi goriva, brodogradnja, poljoprivreda

    DIN 14420-2 (prije DIN 2817)

    DIN 14420-7 (prije DIN 2828)

    US-MIL-Norm (MIL-C-27487)

    Storz spojke

    opće industrijske primjene za tekućine i krutine, silo vozila, građevinarstvo, vatrogasci, vodeni hidranti

    Kupplungen für den Einsatz beim Feuerlöschen müssen eine DIN-Nummer tragen, die mit „14“ beginnt.

    Spojke za cisterne

    stacionarni i mobilni sustavi cisterni, cisterne, silos vozila

    DIN EN 14420-6 (prije DIN 28450)

    Kandžaste spojke




    Industrijske kandžaste spojke



    Kandžaste spojke za komprimirani zrak

    Vodni transport, navodnjavanje, građevinska industrija, transport pitke vode (uzimajući u obzir odobrenje za pitku vodu)

    prehrambeni sektor, sektor pitke vode, izgradnja spremnika, izgradnja kontejnera, kemijska industrija, kemijski procesi

    opskrba komprimiranim zrakom u građevinarstvu i industriji

    Kardanske spojke

    Navodnjavanje, odvodnja, poljoprivreda, građevinarstvo, komunalna vozila, prijevoz gnojiva

    Utične spojke, brze spojke

    pneumatska, primjene za kontrolu temperature, voda


    Različiti sustavi zatvaranja za spojnice crijeva

    Sustavi spajanja osiguravaju brzo spajanje bez dodatnih alata ili pomagala. Razlikuju se otvorene spojnice crijeva, spojnice crijeva koje se isključuju s jedne strane i sustavi spojki koji se isključuju s obje strane. Nedostatak otvorenih spojnih sustava je da transportirani medij može iscuriti prilikom odvajanja i tako predstavljati opasnost za ljude i okoliš. U slučaju zapornih spojnih sustava, s druge strane, protok medija se prekida s jedne ili obje strane prilikom odvajanja i sprječava istjecanje transportiranog medija.

    U slučaju industrijskih ili opasnih tekućina, uvijek je preporučljivo koristiti sustave za zatvaranje koji prekidaju protok medija s obje strane prilikom odvajanja. Suhe spojke, na primjer, isključuju se s obje strane i nude idealno rješenje za ove primjene.

    Spojke crijeva koje se zatvaraju s obje strane
    Ako se transportiraju opasni mediji - na primjer crijevima za kemikalije - važno je spriječiti istjecanje medija uz pomoć spojnica crijeva koje se zatvaraju s obje strane. Na taj način mogu se zaštititi ljudi i okoliš.

    Razlika između simetričnog i asimetričnog sustava spojke

    U slučaju simetričnih spojnih sustava, priključni elementi koji se spajaju su identični i stoga se mogu spojiti po želji. To uključuje, na primjer, Storz spojke ili kandžaste spojke za komprimirani zrak. Asimetrični spojni sustavi su dvije različite spojne strane, kao što su ženski i muški dio, koji se mogu međusobno spojiti. Kamlock spadaju među sustave asimetrične spojke; ovdje su ženski i muški dio zaključani s dvije bregaste poluge.


    Sustavi spajanja crijeva za građevinarstvo

    U svim područjima građevinske industrije iznimno je važno koristiti visokokvalitetne spojnice za crijeva i priključke za crijeva koji mogu lako podnijeti ekstremne uvjete uporabe i vremenske uvjete na gradilištu i tako osigurati najveću moguću sigurnost - i to za široku paletu medija. Sljedeći materijali dokazali su svoju vrijednost u izgradnji zahvaljujući svojoj robusnosti i pouzdanosti:

    • Priključci od temper lijeva: Građevinski priključci većinom se izrađuju od temper lijeva, jer ovaj materijal zahvaljujući svojim optimalnim mehaničkim svojstvima sprječava krti lom u slučaju prevelikog naprezanja. Stoga su ovi spojevi za crijeva idealno prikladni za primjene s jakim dinamičkim naprezanjem i velikim mehaničkim silama.

    • Priključci od čelika: Tokareni dijelovi izrađeni od čelika bez kroma VI impresioniraju idealnom zavarljivošću, dobrim svojstvima tvrdoće i dugim vijekom trajanja.

    • Priključci od aluminija: Velika prednost aluminija je njegova mala težina i posljedično lakše rukovanje spojkama. Materijal je otporan na koroziju i kemijske medije te je stoga savršen za teške uvjete u gradnji.

    • Priključci od mesinga: Izvanredno robustan materijal MS 58, koji se uglavnom koristi za dopunske proizvode, impresionira svojim dugim vijekom trajanja i izvrsnim svojstvima galvanizacije.

    • Priklučci od nehrđajućeg čelika: Nehrđajući čelik se uglavnom koristi za posebne higijenske propise i za pumpanje kritičnih medija.​

    Robusne spojnice crijeva za gradnju
    Robusne spojnice crijeva koriste se za teške uvjete na gradilištu - jer je to jedini način da se izbjegnu sigurnosni rizici i zastoji uzrokovani polomljenim spojkama.

    Opasnosti korištenja krivotvorenih spojnica crijeva

    Korištenje jeftinih imitacija predstavlja ogroman izvor opasnosti, budući da se za plagijat koriste lošiji materijali koji se lako pokvare pri velikim opterećenjima. Osim toga, obrada je često toliko loša da se ne daje funkcionalnost spojnica. Zbog toga često nije moguće točno spajanje ili dolazi do curenja. Osim toga, ne može se jamčiti sigurno držanje crijeva.

    Postoji visok rizik od odgovornosti operatera.

    Radi sigurnosti, važno je osigurati da se koriste samo proizvodi koji zadovoljavaju važeće standarde i imaju propisanu oznaku proizvođača.

    Plagijati spojnica crijeva često su lošije kvalitete.
    Korištenje krivotvorenih spojnica za crijeva ne samo da stvara ogromne sigurnosne rizike za korisnika – rizik od odgovornosti za operatera je također visok.