Kutni priključci od temper-lijeva
Filtrirajte proizvode u Kutni priključci od temper-lijeva 300 °C (6) Kovan lijev (6) G 1/4" (2) G 3/8" (6) G 1/2" (6) G 3/4" (6) G 1" (6) G 1 1/4" (6) G 1 1/2" (6) G 2" (6) G 2 1/2" (4) G 3" (4) R 1/4" (1) R 3/8" (2) R 1/2" (2) R 3/4" (2) R 1" (2) R 1 1/4" (2) R 1 1/2" (2) R 2" (2) R 2 1/2" (2) R 3" (2) DIN EN 10242 (6) crna (6) pocinčano (6) –20 °C (6) 20 (6) DVGW (4) unutarnja nit (3) Unutarnji/vanjski navoj (3) Poništiti
Kategorije
Filtrirajte proizvode
Samo trenutak. Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Temper-lijev kutni priključak br. 95, ravno brtvljenje, 2x unutarnji navoj
Priključci od temper-lijeva
Temper-lijev kutni priključak br. 95, ravno brtvljenje, 2x unutarnji navoj prema ISO 7/1. Naši elementi od temper-lijeva udovoljavaju standardima.
G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" crna pocinčano unutarnja nit –20 °C 300 °C 20 Kovan lijev DIN EN 10242
Prikaži više karakteristika Prikaži manje karakteristika
Temper-lijev kutni priključak br. 96, konusno zabrtvljen, 2x unutarnji navoj
Priključci od temper-lijeva
Temper-lijev kutni priključak br. 96, konusno zabrtvljen, 2x cilindrični unutarnji navoj prema ISO 7/1. Naši elementi od temper-lijeva udovoljavaju standardima.
G 1/4" G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" G 2 1/2" G 3" crna pocinčano unutarnja nit –20 °C 300 °C 20 Kovan lijev DIN EN 10242
Prikaži više karakteristika Prikaži manje karakteristika
Temper-lijev kutni priključak br. 97, ravno brtvljenje, unutarnji/vanjski navoj
Priključci od temper-lijeva
Temper-lijev kutni priključak br. 97, ravno brtvljenje, unutarnji/vanjski navoj. Navoj je u skladu s ISO 7/1, s cilindričnim unutarnjim navojem i konusnim vanjskim navojem. Naši elementi od temper-lijeva udovoljavaju standardima.
G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" crna pocinčano Unutarnji/vanjski navoj –20 °C 300 °C 20 Kovan lijev DIN EN 10242
Prikaži više karakteristika Prikaži manje karakteristika
Temper-lijev kutni priključak br. 98, konusno zabrtvljen, unutarnji/vanjski navoj
Priključci od temper-lijeva
Temper-lijev kutni priključak br. 98, konusno zabrtvljen, unutarnji/vanjski navoj u skladu s ISO 7/1, s cilindričnim unutarnjim navojem i konusnim vanjskim navojem. Naši elementi od temper-lijeva udovoljavaju standardima.
G 1/4" , R 1/4" G 3/8" , R 3/8" G 1/2" , R 1/2" G 3/4" , R 3/4" G 1" , R 1" G 1 1/4" , R 1 1/4" G 1 1/2" , R 1 1/2" G 2" , R 2" G 2 1/2" , R 2 1/2" G 3" , R 3" crna pocinčano Unutarnji/vanjski navoj –20 °C 300 °C 20 Kovan lijev DIN EN 10242
Prikaži više karakteristika Prikaži manje karakteristika
Temper-lijev kutni priključak br. 120, 45°, 2x unutarnji navoj
Priključci od temper-lijeva
Temper-lijev kutni priključak br. 120, 45°, 2x unutarnji navoj prema ISO 7/1. Naši elementi od temper-lijeva udovoljavaju standardima.
G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" G 2 1/2" G 3" crna pocinčano unutarnja nit –20 °C 300 °C 20 Kovan lijev DIN EN 10242
Prikaži više karakteristika Prikaži manje karakteristika
Temper-lijev kutni priključak br. 121, 45°, unutranji/vanjski navoj
Priključci od temper-lijeva
Temper-lijev kutni priključak br. 121, 45°, s cilindričnim unutarnji i konusnim vanjskim navojem prema ISO 7/1. Naši elementi od temper-lijeva udovoljavaju standardima.
G 3/8" , R 3/8" G 1/2" , R 1/2" G 3/4" , R 3/4" G 1" , R 1" G 1 1/4" , R 1 1/4" G 1 1/2" , R 1 1/2" G 2" , R 2" G 2 1/2" , R 2 1/2" G 3" , R 3" crna pocinčano Unutarnji/vanjski navoj –20 °C 300 °C 20 Kovan lijev DIN EN 10242
Prikaži više karakteristika Prikaži manje karakteristikaPrikazuj 1-6 od 6 stavki.