Kontra matica br. 310, temper-lijev, unutarnji navoj

više Priključci od temper-lijeva

Ispis
Kontra matica br. 310 od temper-lijeva ili čelika, s cilindričnim unutarnjim navojem prema ISO 7/1. Naši temper-lijev i željezni priključci su u skladu sa standardom.
Područje primjene
  • priključci od čelika/temper-lijeva koriste se u strojarstvu, za vanjske cijevi, hladnu vodu i cijevi za grijanje

Prednosti / Izvedba
  • temper-lijev priključci
Ispitana je DIN-DVGW (pitka voda)
 u skladu sa normom EN-10242: 1994
  • čelični priključci
u skladu s DIN 2982

Tehnički podaci
  • raspon temperature
-20 °C do +300 °C
  • dopušteni radni tlak na temperaturama između -20 °C i 120 °C
do 25 bar
  • dopušteni radni tlak na temperaturama između +120 °C i 300 °C
20 do 25 bar

Materijal
  • do 3/8" dostupna kao čelična-pocinčana ili čelična-crna verzija
  • dostupno kao vruće pocinčan ili crni (nepocinčan) temper-lijev
  • obje verzije od temper-lijeva dodatno su premazane zaštitnim lakom
  • površine priključaka od temper-lijeva su bez policikličkih aromatskih ugljikovodika

Tehnički podaci
  • DVGW

Značajke kvalitete i certifikati

DIN-DVGW-Produktzertifizierung