Menu

Temper-lijev koljeno br. 94, 90°, 2x vanjski navoj

više Priključci od temper-lijeva

Ispis
Temper-lijev koljeno br. 94, 90°, 2x vanjski navoj u skladu s ISO 7/1. Naši elementi od temper-lijeva udovoljavaju standardima.
Područje primjene
  • temper-lijev priključci koriste se u strojarstvu, za vanjske cijevi, hladnu vodu i cijevi za grijanje

Prednosti / Izvedba
  • ispitano prema DIN-DVGW (pitka voda)
  • u skladu s normom EN-10242: 1994

Tehnički podaci
  • raspon temperature
-20 °C do +300 °C
  • dopušteni radni tlak na temperaturama između -20 °C i 120 °C
do 25 bar
  • dopušteni radni tlak na temperaturama između +120 °C i 300 °C
20 do 25 bar

Materijal
  • dostupno kao vruće pocinčana ili crna (nepocinčana) izvedba
  • obje izvedbe dodatno su premazane zaštitnim lakom
  • površine temper-lijev priključaka su bez policikličkih aromatskih ugljikovodika

Značajke kvalitete i certifikati

DIN-DVGW-Produktzertifizierung


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi