Temper-lijev/čelični reducirni ženski dio br. 246, unutarnji/vanjski navoj. Navoji su u skladu s ISO 7/1, s cilindričnim unutarnjim navojem i konusnim vanjskim navojem. Naši elementi od temper-lijeva/čelika su prema standardima.
Temper-lijev reducirno koljeno br. 92R, 90°, unutarnji/vanjski navoj. Navoj je u skladu s ISO 7/1, s cilindričnim unutarnjim navojem i konusnim vanjskim navojem. Naši elementi od temper-lijeva udovoljavaju standardima.
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Temper lijev je legura željeza i ugljika koja kombinira izvanrednu sposobnost lijevanog željeza s najboljim svojstvima čvrstoće i žilavosti željeza.
Priključci od temper lijeva su spojni dijelovi cijevi koji se općenito koriste za transport tekućina i plinova. Područja primjene su izuzetno raznolika: od sanitarnih, grijaćih i plinskih instalacija do rashladnih i klimatizacijskih sustava, izgradnje industrijskih postrojenja, strojarstva do proizvodnje papira i tiskarskih strojeva.
Priključci od temper lijeva mogu se isporučiti u crnoj, tj. nepocinčanoj i vruće pocinčanoj verziji. Prema normi EN 10242 sloj cinka je veći od 500 g/m2, što odgovara prosječnoj debljini sloja od 70 μm. Obje izvedbe su dodatno opremljene zaštitnim premazom. Površine priključakaod temper lijeva ne sadrže policikličke aromatske ugljikovodike.
Navojni priključci od temper lijeva regulirani su i definirani u europskoj normi za proizvode EN 10242 i međunarodnoj normi ISO 49. Norma EN 10242 prihvaćena je u brojnim zemljama Europske unije kao odgovarajuća nacionalna verzija u programu nacionalnih normi. (UNE EN 10242, DIN EN 10242, UNI EN 10242…) i zamijenio je ranije postojeće nacionalne standarde kao što su UNE 19491, DN 2950, itd.
Kako bi se ispitala nepropusnost priključaka od temper lijeva, pri primjeni EN 10242 svi priključci od temper lijeva pojedinačno se podvrgavaju ispitivanju hidrostatskim tlakom od najmanje 20 bara, što odgovara pneumatskom tlaku od najmanje 5 bara.
Kod priključaka od temper lijeva unutarnji navoji su cilindrični, a vanjski konusni.
Priključci od temper lijeva mogu se koristiti za sljedeća područja temperature i tlaka:
Raspon temperature: -20 °C do +120 °C max. dopušteni radni tlak: 25 bara
Raspon temperature: +120 °C do +300 °C max. dopušteni radni tlak: 20 do 25 bara
Raspon temperature: +300 °C max. dopušteni radni tlak: 20 bara