Menu

Kontra matica od nehrđajućeg čelika br. 310, unutarnji navoj

više Priključci od nehrđajućeg čelika

Ispis
Kontra matica od nehrđajućeg čelika br. 310, s cilindričnim unutarnjim navojem prema ISO 7/1. Naši elementi od nehrđajućeg čelika udovoljavaju standardima.
Područje primjene
  • područje instalacije sanitarnih i vodovodnih cijevi
  • petrokemijskom i pneumatsko-hidrauličkom području
  • prehrambena industrija

Prednosti / Izvedba
  • visoka otpornost na koroziju
  • dobra mehanička svojstva pri visokim temperaturama

 

  • odgovara standardu DIN EN 10226 - 1: 2004 (stari: DIN 2999)
  • navoj prema ISO 7/1

Tehnički podaci
  • raspon temperature
-20° C do +220° C
  • dopušteni radni tlak između. -20° C i +40° C
do 20 bar

Materijal
  • nehrđajući čelik 1.4401