Menu

Gelenkrohrschelle FGRS Universal mit Schalldämmeinlage

iz Fischer   |   više Obujmice za držanje, obujmice za cijevi

Ispis
Fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal mit einfachem und sicherem Schnellverschluss, ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einem M8 oder Kombi-Anschlussgewinde M8/M10.
Prednosti / Izvedba
  • Vollständiger und lückenloser Durchmesser-Spannbereich für die Befestigung jeder Rohrgröße
  • Schnellverschluss mit umlaufendem Rand für eine sichere und bequeme Montage
  • Schellenband mit ausgeprägten Sicken am Rand für einen festen Halt und eine einfache Rohrjustage
  • Kombi-Torx-Schlitzgewinde für mehr Flexibilität bei der Montage

Tehnički podaci
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +100 °C
  • Härte
55 ± 5 Shore A
  • Brandverhalten DIN 4102
Klasse B2

Materijal
  • Stahl DC01 (Werkstoff-Nr. 1.0330) nach DIN EN 10130
  • Schalldämmeinlage aus SBR/EPDM (chlorfrei, silikonfrei) nach DIN 4109

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi