Menu

Bubanj za crijevo za komprimirani zrak

više Namatalica crijeva

Ispis
Plastični bubanj za crijevo s PVC crijevom za komprimirani zrak, prozirno, armirano, otporno na ulje, radni tlak do 12 bar. Zajedno s brzim spajanjem NW (nazivna veličina) 7, uključujući priključno crijevo za bubanjski kompresor.
Područje primjene
  • Werkstatt, Garage, Keller

Tehnički podaci
  • Duljina crijeva
20 m
  • Radni tlak:
15 bara
  • Unutarnji promjer:
6 mm ili 1/4"
  • Vanjski promjer
12 mm
  • pristajanje
DIN
  • Promjer bubnja
290 mm

Materijal
  • brza spojka
mesing
  • kućište
plastika visoke čvrstoće