Opružne namatilice crijeva
Filtrirajte proizvode u Opružne namatilice crijeva Reelcraft (2) Zeca (1) Na sniženju <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 6 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 9 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 12,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 13 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 19 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 5,5 m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 9 m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 11 m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 15 m <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 16 m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 18 m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 20 m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 21 m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 22 m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 23 m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 30 m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 4000 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 5000 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 7000 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 9000 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 80000 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> LC 807 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> TW5000 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> TW7000 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> TW80000 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Nehrđajući čelik <span><i>(</i>1<i>)</i></span> plastika <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Čelik <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Acetylen <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Potisnut zrak <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Sauerstoff <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Voda <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 12 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 15 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 20 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 21 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 30 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 35 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 211 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Goldschlange <span><i>(</i>1<i>)</i></span> H-Plus AIR <span><i>(</i>1<i>)</i></span> ohne Schlauch <span><i>(</i>1<i>)</i></span> PU-Schlauch <span><i>(</i>1<i>)</i></span> PVC-Schlauch, perlonarmiert <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Zwillingsschweißschlauch <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Poništiti
Kategorije
Filtrirajte proizvode
Samo trenutak. Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Na sniženju
Opružno upravljana namatalica crijeva, sa crijevom
Reelcraft
| Namatalica crijeva
Robusna namatalica crijeva s visokokvalitetnom povratnom oprugom za dugotrajnu uporabu. Opružno pakiranje zapečaćeno. Dijelovi koji nose medije s potpunim prolazom. Praškasto obložena površina. Komplet montirano s crijevom.
Na sniženju
Opružno upravljanja namatalica crijeva, bez crijeva
Reelcraft
| Namatalica crijeva
Robusna namatalica crijeva s visokokvalitetnom povratnom oprugom za dugotrajnu uporabu. Opružno pakiranje zapečaćeno. Dijelovi koji nose medije s potpunim prolazom.
Plastična namatalica crijeva Zeca s PU-Crijevo
Zeca
| Namatalica crijeva
Namatalica crijeva s plastičnim kućištem otpornim na udarce i poliuretanskog crijeva za industrijsku upotrebu s komprimiranim zrakom i hladnom vodom. S okretnim montažnim nosačem za zidnu i stropnu montažu.
Prikazuj 1-3 od 3 stavke.