Menu

Osigurač od pucanja crijeva

iz Riegler   |   više Zaporni ventili

Ispis
Zaštita crijeva i cijevi za sustave komprimiranog zraka, dizajnirana za normalne količine zraka.
Područje primjene
  • pneumatski alati

Primjena / bilješke
  • U slučaju oštećenja, zaštita od pucanja crijeva odmah prekida protok, osim rubnih ostataka. Neoštećeni dio mreže komprimiranog zraka ostaje pod punim pritiskom, zahvaćeni segment se može sigurno zamijeniti.
  • Nakon popravka preostali protok polako ispunjava segment do razine radnog tlaka. Čim se to postigne, zaštita od pucanja crijeva ponovno se otvara za normalan rad.

Tehnički podaci
  • maksimalni ulazni tlak
18 bara (G 1/4 "do G 2")
  • raspon temperature
–20 ° C do +80 ° C (G 1/4 "do G 3/4")
 –20 ° C do +120 ° C (G 1 "do G 2")

Materijal
  • kućište
aluminij
  • klip
Polyacetat (G 1/4" do G 1/2")
 Aluminij (G 3/4" do G 2")
  • O-prsten
NBR