Menu

Sigurnosni nastavak za pištolj za puhanje Safetystar, zakrivljen

iz Ewo   |   više Tlačni pištolji, pištolji za čišćenje

Ispis
Zakrivljena sigurnosna mlaznica u obliku zvijezde za smanjenje buke do 80 dB(A). Za ciljano ispuhivanje teško dostupnih mjesta.
Područje primjene
  • Strojevi za ispuhivanje i čišćenje, obradaka, provrta, šupljih tijela itd.

Prednosti / Izvedba
  • pod kutom od 30°
  • zamjenjiva cijev za ispuhivanje, rotirajuća

Tehnički podaci
  • duljina
120 mm
  • Vanjski promjer cijevi
6 mm
  • Priključni navoj
M 12 x 1,25 izvana
  • Radni tlak max.
10 bara
  • preporučeni radni tlak
6 bara
  • Radna temperatura
-10 °C do +50 °C

Materijal
  • Uložak mlaznice od Gd-Zn, pocinčan
  • Čelična cijev, poniklana
  • Umetak od plastike (POM)