Menu

Glatko PVDF crijevo

više PTFE crijeva, PVDF crijeva

Ispis
Glatko PVDF crijevo, pogodno za upotrebu u medicini, kemiji, tehnologiji analize i prehrambenoj industriji.
Područje primjene
  • prehrambena industrija
  • kemija
  • lijek
  • tehnologija analize

Prednosti / Izvedba
  • molekularna, djelomično kristalna termoplastika
  • izvrsna kombinacija čvrstoće, žilavosti i otpornosti na habanje
  • ogromna otpornost na pucanje uslijed naprezanja
  • fiziološki bezopasan, steriliziran
  • bez silikona
  • otporno na UV zrake i vremenske uvjete

  • ponašanje u slučaju požara prema UL 94 V0
  • u skladu sa FDA

Primjena / bilješke
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • materijal
PVDF
  • tvrdoća
Shore D78
  • boja
prirodna
  • faktor sigurnosti
3:1
  • temperaturno područje
–20 °C do +100 °C (kratkotrajno +130 °C)

Materijal
  • Poliviniliden fluorid (PVDF), gladak, prirodan

Tehnički podaci
  • Ispitivanje požara UL94 V-0

Značajke kvalitete i certifikati

KemijaTopla vodaUljeVodaZrak