Menu
Kemijska crijeva s priključcima

Kemijska crijeva, crijeva za ulje, PTFE crijeva iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität

Kemijska crijeva i crijeva za ulje moraju ispunjavati povećane zahtjeve i smjernice zbog svoje namjene.

K uputama Saznajte više
Kategorije u Kemijska crijeva, crijeva za ulje, PTFE crijeva iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Crijeva, priključci 58 Crijeva za kemikalije 3 Crijeva za ulje 2 višemanje
Filtrirajte proizvode u Kemijska crijeva, crijeva za ulje, PTFE crijeva iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Proizvođač: H-Plus - Haberkorn Markenqualität Poništiti sve
Prikazuj 1-5 od 5 stavki.
u Kemijska crijeva, crijeva za ulje, PTFE crijeva iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Crijevo za kemikalije H-Plus EPDM | Crijeva za kemikalije
pregledan
Kupljeno
Crijevo za kemikalije H-Plus EPDM

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za kemikalije

Crijevo za kemikalije prema DIN EN 12115 za usisno i tlačno opterećenje za kemijsku i ekstraktivnu industriju za vruću vodu i tekućine za pranje, neoksidirajuće kiseline i lužine.

Crijevo za kemikalije H-Plus UPE | Crijeva za kemikalije
pregledan
Kupljeno
Crijevo za kemikalije H-Plus UPE

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za kemikalije

Usisno-tlačno crijevo prema EN 12115 za kemijsku industriju s unutarnjim slojem UPE nepropusnim slojem za kemikalije kao što su kiseline i lužine, organski spojevi (alkoholi, esteri, ketoni itd.), aromatičnim i kloriranim ugljikovodicima ili oksidirajućim kiselinama.

Crijevo za kemikalije H-Plus, 40 bar | Crijeva za kemikalije
pregledan
Kupljeno
Crijevo za kemikalije H-Plus, 40 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za kemikalije

Crijevo posebno prilagođeno za prskanje i suzbijanje poljoprivrednih štetočina.

Usisno-tlačno crijevo H-Plus EUROPE 2000N | Crijeva za ulje
pregledan
Kupljeno
Usisno-tlačno crijevo H-Plus EUROPE 2000N

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za ulje

Čvrsto i izdržljivo kvalitetno crijevo za veće zahtjeve na temperaturu, pritisak i otpornost na vakuum. kao povratno crijevo za ulje, crijevo za punjenje goriva, maziva i ulja za grijanje na bazi mineralnog ulja, crijevo za čišćenje vrućom i hladnom vodom.

Crijevo za mineralna ulja H-Plus OIL | Crijeva za ulje
pregledan
Kupljeno
Crijevo za mineralna ulja H-Plus OIL

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za ulje

Višenamjensko crijevo za industriju, trgovinu, garaže, benzinske postaje i uslužna poduzeća. Otporno na tehnička ulja i masti, ulja za grijanje i dizel, komprimirani zrak i vodu.

Prikazuj 1-5 od 5 stavki.

Otporna crijeva za kemikalije i ulja

U slučaju crijeva za kemikalije i crijeva za ulje posebno je važna otpornost na medij koji se pumpa. Kemikalije i ulja mogu napasti i uništiti jezgru crijeva, zbog čega se u tim slučajevima moraju koristiti vodovi crijeva koji su posebno proizvedeni i dizajnirani za takve medije i stoga ispunjavaju složene zahtjeve. To je jedini način da korisnici postignu dobru osnovu za maksimalnu radnu sigurnost i sigurnost proizvoda.

Ukratko
    Čovjek u zaštitnoj odjeći puni gorivo u vlak crijevom za kemikalije ​
    Kemikalije i ulja moraju se transportirati vrlo često. Odabir pravog crijeva ključan je za jamčenje maksimalne sigurnosti.

    Kemijska crijeva i crijeva za ulje iz Haberkorna

    Naša kemijska crijeva i crijeva za ulje u skladu su s međunarodnim standardima, najnovijom tehnologijom i zakonskim propisima. I na ovom području radimo isključivo s vrhunskim proizvođačima kao što su Semperit, Elaflex, Continental i Trelleborg.


    Preporuke za crijeva za tipične kemikalije i goriva

    Važno je napomenuti da se sve kemikalije i ulja ne mogu transportirati sa svakim crijevom za kemikalije ili ulje. Ovisno o mediju koji se transportira, važno je odabrati pravo crijevo. Naravno, uvijek se moraju uzeti u obzir radni uvjeti kao što su radni tlak, radna temperatura, situacija ugradnje, učestalost i trajanje uporabe. U industriji i trgovini postoje neki tipični mediji koji se transportiraju kemijskim crijevima i crijevima za ulje.

    • oksidirajuće kiseline

    • lužine

    • boje i lakovi

    • otapala

    • sredstva za čišćenje

    • ljepila

    • benzin

    • dizel

    • lož ulje

    • hidraulička ulja

    • mineralna ulja

    • kerozin

    • organski spojevi kao što su alkoholi, esteri, ketoni itd.

    • aromati

    • klorirani ugljikovodici

    • pesticidi

    • slane otopine

    Naš detaljan popis otpornosti točno pokazuje koji su materijali crijeva prikladni za transport kojeg medija i na koji način.

    Crijevo za kemikalije RESIST U UPEL-P lijepo smotano na sivom podu ​
    Crijevo za kemikalije RESIST U UPEL-P iz Semperita je posebno dizajnirano za transport kemikalija i stoga je idealno za ovu namjenu.