Menu

Crijevo za vrući bitumen Braunring HB

iz Elaflex   |   više Crijeva za ulje

Ispis

Braunring HB idealno je crijevo za punjenje vrućeg bitumena i lož ulja, nije prikladno za ulja katrana i ugljena.


Prednosti / Izvedba
  • visoka otpornost na tlak
  • električno provodljivi vanjski omot

  • prema DIN EN 13482

Primjena / bilješke
  • projektirani su za nazivni tlak od 10 bar i tlak pucanja najmanje 40 bar na 20 °C
  • radni tlak od 7 bar dopušten je za primjenu vrućeg materijala do 200 °C
  • za sigurnu električnu vodljivost cijevi, čelična spirala mora biti obostrano čvrsto spojena s priključcima
  • kontinuirana uporaba na temperaturama iznad +220 °C znatno skraćuje radni vijek

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
Posebni elastomer, crni, bešavni
  • jezgra
dvije tekstilne pletenice limenim bakrenim nitima i
srednja pocinčana čelična spirala
  • vanjski omot
posebni elastomer, crn, električno provodljiv
  • faktor sigurnosti
4:1
  • raspon temperature
-25 °C do +200 °C

Materijal
  • Jezgra od posebnog elastomera, crna, bešavna
  • Umetak od dvije tekstilne pletenice s pokositrenim bakrenim nitima i međuzavojnom spiralom od pocinčane čelične žice
  • Navlaka od posebnog elastomera, crna, elektro vodljiva

Tehnički podaci
  • DIN EN 13482 Typ 1 SB/B

Značajke kvalitete i certifikati

Topla vodaUljeVoda