Menu

Crijevo za mineralna ulja TU10

iz Semperit   |   više Crijeva za ulje

Ispis
Fleksibilno i svestrano gumeno crijevo za mineralno ulje za bezolovna goriva, dizelsko i lož ulje, kao i vodu i komprimirani zrak.
Područje primjene
  • industrija
  • garaže, benzinske stanice i servisne tvrtke

Prednosti / Izvedba
  • vanjski omot otporan na abraziju, ulje, vremenske uvjete i ozon
  • električno vodljiva unutrašnjost

 

  • električna provodljivost u skladu s EN ISO 8031: 1997
  • bezolovna goriva prema EN 228: 2017
  • dizel prema EN 590: 2017
  • lož ulje prema DIN 51603, dio 1-5

Primjena / bilješke
  • nije pogodno kao crijevo za točenje goriva!

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
NBR, crna, glatka
  • jezgra
umetci od tekstila
  • vanjski omot
NBR / SBR, crn, gladak, ozon, otporan na ulje i vremenske uvjete, otporan na abraziju
  • radni tlak
10 bar
  • faktor sigurnosti
4:1
  • temperaturno područje
–40 °C do +100 °C
  • električna vodljivost
R <106 Ω

Materijal
  • Jezgra od NBR-a, crna, glatka
  • Tekstilni uložak s užetom
  • Poklopac od NBR/SBR, crni, glatki, otporan na ozon, ulje i vremenske uvjete, otporan na abraziju

Značajke kvalitete i certifikati

UljeVoda


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi