Vrlo robusno usisno-tlačno crijevo za mineralno ulje, idealno za utovar i istovar spremnika, cisterni i brodova s bezolovnim gorivima (EN 228: 2008) s ograničenjem kisika u skladu s ECC 85/536 i aromatskim sadržajem do 50%. Može se koristiti za tehnička ulja kao što su dizelska u...
Iznimno fleksibilno i posebno robusno crijevo za mineralna ulja za usisavanje i tlačne primjene, koristi se za utovar i istovar cisterni i željezničkih vagona s bezolovnim gorivima (EN 228:2008) s ograničenjem kisika prema EEC 85/536 i aromatskim udjelom do 50%. Pogodno za tehnič...
Visoko fleksibilno usisno i tlačno crijevo sa spiralnim ojačanjem, u skladu s DIN EN 1761 i DIN EN 12115. Idealno za utovar i istovar spremnika, cisterni i brodova s bezolovnim gorivima (EN 228:2008) s ograničenjem kisika prema EEC 85/536 i aromatskim udjelom do 50%. Također prik...
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Kemijska crijeva, kao i crijeva za cisterne i crijeva za paru moraju se redovito testirati prema EN 12115 ili ISO 6134. Haberkorn označava sve proizvedene crijevovode i one koji se vraćaju na testiranje vlastitim ispitnim naljepnicama. Pločice se razlikuju u boji iz godine u godinu i označavaju sljedeći preporučeni pregled. Više o ovoj usluzi saznajte ovdje Intervale testiranja u pravilu određuje sam korisnik tijekom procjene rizika. Na rok utječu medij, tlak, okoliš i potencijal opasnosti.