Visoko fleksibilno i robusno višenamjensko crijevo za transport benzina, mineralnog ulja, plinskog ulja, kerozina, ulja za grijanje i podmazivanje, uljnog komprimiranog zraka, hladne i vruće vode, propana, butana, otopina soli i nafte.
Visoko fleksibilno i robusno višenamjensko crijevo koristi se u industrijskim primjenama za transport benzina, mineralnog ulja, plinskog ulja, kerozina, ulja za grijanje i podmazivanje, uljnog komprimiranog zraka, hladne i tople vode sa i bez dodataka za pranje, biljnih ulja i ži...
Crijeva za ulje uglavnom se koriste u petrokemijskoj industriji, u spremnicima, na tankerima i brodovima, u garažama, na benzinskim postajama i u servisima za transport mineralnih ulja.
Koji čimbenici utječu na otpornost crijeva na ulje?
Hoće li crijevo biti otporno na ulje ili ne ovisi o materijalu od kojeg je napravljeno. Učinci ulja i goriva na gumu i plastiku ovise o nizu čimbenika. To se mora uzeti u obzir pri odabiru crijeva.
sastav ulja (dizelsko ulje, hidraulično ulje, ASTM 1-3)
temperatura i vrijeme rada
tlak/vakuum
Kada je crijevo otporno na ulje?
Klasifikacija otpornosti na ulje gumenih materijala, uključujući crijeva, temelji se na promjenama fizičkih svojstava u standardnim tekućinama. Često se koristi bubrenje u IRM 903 (ASTM ulje br. 3) na +100 °C i trajanje ispitivanja od 70 sati. Prema literaturi, materijal se smatra "vrlo dobrim" otpornim na ulja ako postoji promjena volumena (bubrenje) manja od 25%.