Menu

Crijevo za čišćenje Ragno N, 80 bar

iz Continental   |   više Crijeva za kemikalije

Ispis
Crijevo za čišćenje pod visokim tlakom Super Ragno N, 80 bara, idealno za borbu protiv štetočina.
Prednosti / Izvedba
  • otporan na habanje
  • otporan na vremenske uvjete i starenje

Primjena / bilješke
  • Betriebsdruck angeführte Werte gelten bei +23 °C
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
PVC, crna, glatka
  • jezgra
Polyesterska vlakna
  • vanjski omot
PVC, crne boje s crvenim prugama
  • radni tlak
80 bar na 20 °C
  • faktor sigurnosti
3:1
  • raspon temperature
-5 °C do +60 °C

Materijal
  • Seele aus PVC, schwarz, glatt
  • Einlage aus Polyesterfaser
  • Decke aus PVC, schwarz mit roten Streifen

Značajke kvalitete i certifikati

ChemieLuftWasser