Menu

Crijevo za kemikalije H-Plus, 40 bar

iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   više Crijeva za kemikalije

Ispis
Crijevo posebno prilagođeno za prskanje i suzbijanje poljoprivrednih štetočina.
Područje primjene
  • poljoprivreda

Primjena / bilješke
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
NBR, crna, glatka
  • jezgra
tekstilni kabel
  • vanjski omot
NBR / SBR, crn, gladak
  • faktor sigurnosti
3:1
  • temperaturno područje
od -20 °C do +80 °C

Materijal
  • Seele aus NBR, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textilcord
  • Decke aus NBR/SBR, schwarz, glatt, Stoffimpression

Značajke kvalitete i certifikati

ChemieÖlWasser


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi