Menu

Crijevo za kemikalije Vacupress Chemi

iz Continental   |   više Crijeva za kemikalije

Ispis
Visoko fleksibilno usisno-tlačno crijevo za prolazak tekućih medija, poput B. hidraulička ulja, sredstva za čišćenje ili u kemijskim postrojenjima.
Otpornost unutrašnjosti i vanjskog omota na abraziju prema ISO 4649 150 mm³.
Područje primjene
  • kemijska postrojenja

Prednosti / Izvedba
  • glatte Oberfläche
  • gute Flexibilität
  • gute Widerstandsfähigkeit

Primjena / bilješke
  • Navedene vrijednosti radnog tlaka/vakuumskog opterećenja vrijede za +23 °C
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • unutrašnjost i vanjski omot
termoplastična guma
  • jezgra
poliester, spirala od pocinčane čelične žice
  • Vakuumsko opterećenje
vrijedi pri +23 ° C
  • faktor sigurnosti
3:1
  • temperaturno područje
–25 °C do +80 °C

Materijal
  • Jezgra i poklopac od termoplastične gume (TPV)
  • Umetak od poliesterske pređe, spirala od pocinčane čelične žice

Značajke kvalitete i certifikati

KemijaUljeVoda