Crijevo za čišćenje Ragno N, 80 bar

iz Continental   |   više Crijeva za kemikalije

Ispis
Crijevo za čišćenje pod visokim tlakom s dvostrukim ojačanjem od poliesterske pređe i slojem PU ljepila, idealno za suzbijanje štetočina.
Područje primjene
  • Raspršivanje insekticida, pesticida i tekućina pod tlakom

Prednosti / Izvedba
  • otporan na habanje
  • otporno na vremenske uvjete i starenje
  • fleksibilan

Primjena / bilješke
  • Navedene vrijednosti radnog tlaka vrijede za +23 °C
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • Faktor sigurnosti
3:1
  • Raspon temperature
-5 °C do +60 °C

Materijal
  • PVC jezgra, crna, glatka
  • Umetak od poliesterskih vlakana
  • PVC plafon, crni sa crvenim prugama

Značajke kvalitete i certifikati

KemijaVodaZrak