Menu

Crijevo za otopine LMD/LMS

iz Elaflex   |   više Crijeva za kemikalije

Ispis
Visoko fleksibilno crijevo za otapine "Blauring" prema DIN EN 12115 pogodno za nanos i usis (LMS) tehničkih otapala, boja (također topivih u vodi), boja i disperzija na bazi vode, proizvoda mineralnih ulja, alkohola, Aldehyda, Estera, Ketona, Phenola, vrućeg zraka (nemasnog). Električno provodljiva ugradnja preko unutarnjeg i vanjskog sloja moguća je bez metalnog spajanja.
Područje primjene
  • bez spirale (D), LMD kao tlačno crijevo
  • sa spiralom (SD), LMS kao usisno/tlačno crijevo

Prednosti / Izvedba
  • otporan na mnoge medije
  • vrlo fleksibilno
  • električno vodljivo

  • prema DIN EN 12115

Primjena / bilješke
  • Da bi se izbjegao rizik od promjene boje osjetljivih tekućina, preporučujemo da crijevo dobro isperete prije upotrebe s radnim medijem

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
NBR 2, plava, glatka, bešavna, antistatička, električno provodljiva
  • jezgra
tekstilna pletenica (tip LMS dodatno s pocinčanom čeličnom spiralom)
  • vanjski omot
do DN 50 NBR / PVC poseban spoj, električno provodljiv
od DN 63 kloropren, crni, električno provodljiv
  • faktor sigurnosti
4: 1
  • raspon temperature
-20 °C do +80 °C, privremeno do +100 °C
otvoreno parenje do +130 °C dozvoljeno max. 30 minuta

Materijal
  • Jezgra od NBR 2, plava, glatka, bešavna, antistatična, elektro vodljiva
  • Tekstilni mrežasti umetak (SD oblik dodatno sa spiralom od pocinčane čelične žice)
  • Poklopac do ID 50 mm, NBR/PVC specijalna smjesa, električki vodljiva
  • Omot od ID 63 mm, kloropren, crni, elektroprovodljiv

Tehnički podaci
  • DIN EN 12115:2011

Značajke kvalitete i certifikati

KemijaUljeVoda