Crijevo za otopine LMD/LMS

iz Elaflex   |   više Crijeva za kemikalije

Ispis
Visoko fleksibilno crijevo za otapine "Blauring" prema DIN EN 12115 pogodno za nanos i usis (LMS) tehničkih otapala, boja (također topivih u vodi), boja i disperzija na bazi vode, proizvoda mineralnih ulja, alkohola, Aldehyda, Estera, Ketona, Phenola, vrućeg zraka (nemasnog). Električno provodljiva ugradnja preko unutarnjeg i vanjskog sloja moguća je bez metalnog spajanja.
Područje primjene
  • bez spirale (D), LMD kao tlačno crijevo
  • sa spiralom (SD), LMS kao usisno/tlačno crijevo

Prednosti / Izvedba
  • dosljedno protiv mnogih medija
  • vrlo fleksibilan
  • električno vodljiv

Primjena / bilješke
  • Kako biste izbjegli rizik promjene boje osjetljivih tekućina, prije upotrebe isperite crijevo radnim medijem.
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • Faktor sigurnosti
4:1
  • Raspon temperature
-20 °C do +80 °C, kratkotrajno do +100 °C
  • Čišćenje parom maks. 30 min
do +130 °C

Materijal
  • Jezgra od NBR 2, plava, glatka, bešavna
  • Uložak od tekstilne mreže (oblik SD dodatno s pocinčanom čeličnom spiralom)
  • Strop do unutarnjeg promjera 50 mm, specijalni NBR/PVC spoj
  • Deka od unutarnjeg promjera 63 mm, kloropren, crna

Tehnički podaci
  • DIN EN 12115:2011

Značajke kvalitete i certifikati

KemijaUljeVoda