Menu

Crijevo za kemikalije Vacupress Chemi

iz Continental   |   više Crijeva za kemikalije

Ispis
Visoko fleksibilno usisno-tlačno crijevo za prolazak tekućih medija, poput B. hidraulička ulja, sredstva za čišćenje ili u kemijskim postrojenjima.
Otpornost unutrašnjosti i vanjskog omota na abraziju prema ISO 4649 150 mm³.
Područje primjene
  • chemischen Anlagen

Prednosti / Izvedba
  • ISO 4649

Primjena / bilješke
  • Betriebsdruck/Vakuumbelastung angeführte Werte gelten bei +23 °C

Tehnički podaci
  • unutrašnjost i vanjski omot
termoplastična guma
  • jezgra
poliester, spirala od pocinčane čelične žice
  • Vakuumsko opterećenje
vrijedi pri +23 ° C
  • faktor sigurnosti
3:1
  • temperaturno područje
–25 °C do +80 °C

Materijal
  • Seele und Decke aus thermoplastischer Kautschuk (TPV)
  • Einlage aus Polyestergarn, verzinkte Stahldrahtspirale

Certifikati

ChemieWasserÖl