Kemijska crijeva, crijeva za ulje, PTFE crijeva
Kemijska crijeva i crijeva za ulje moraju ispunjavati povećane zahtjeve i smjernice zbog svoje namjene.
Kemijska crijeva i crijeva za ulje moraju ispunjavati povećane zahtjeve i smjernice zbog svoje namjene.
Odabrani proizvodi, robne marke i savjeti iz asortimana Kemijska crijeva, crijeva za ulje, PTFE crijeva.
Semperit | Crijeva za kemikalije
Visoko fleksibilno sigurnosno crijevo sa spiralnom, crnom vodljivom UPE oblogom, prema DIN EN 12115 za usisna i tlačna opterećenja u mobilnim primjenama.
Iznimno fleksibilno i posebno robusno crijevo za mineralna ulja za usisavanje i tlačne primjene, koristi se za utovar i istovar cisterni i željezničkih vagona s bezolovnim gorivima (EN 228:2008) s ograničenjem kisika prema EEC 85/536 i aromatskim udjelom do 50%. Pogodno za tehnič...
Elaflex | Crijeva za kemikalije
Vrhunsko kemijsko crijevo, dostupno sa ili bez spirale, u skladu s DIN EN 12115, s električno vodljivim, glatkim unutarnjim slojem od fluoropolimera. Kombinira fleksibilnost i robusnost elastomernog crijeva s kemijskom otpornošću PTFE crijeva. Pogodno za transport gotovo svih kem...
U slučaju crijeva za kemikalije i crijeva za ulje posebno je važna otpornost na medij koji se pumpa. Kemikalije i ulja mogu napasti i uništiti jezgru crijeva, zbog čega se u tim slučajevima moraju koristiti vodovi crijeva koji su posebno proizvedeni i dizajnirani za takve medije i stoga ispunjavaju složene zahtjeve. To je jedini način da korisnici postignu dobru osnovu za maksimalnu radnu sigurnost i sigurnost proizvoda.
Naša kemijska crijeva i crijeva za ulje u skladu su s međunarodnim standardima, najnovijom tehnologijom i zakonskim propisima. I na ovom području radimo isključivo s vrhunskim proizvođačima kao što su Semperit, Elaflex, Continental i Trelleborg.
Važno je napomenuti da se sve kemikalije i ulja ne mogu transportirati sa svakim crijevom za kemikalije ili ulje. Ovisno o mediju koji se transportira, važno je odabrati pravo crijevo. Naravno, uvijek se moraju uzeti u obzir radni uvjeti kao što su radni tlak, radna temperatura, situacija ugradnje, učestalost i trajanje uporabe. U industriji i trgovini postoje neki tipični mediji koji se transportiraju kemijskim crijevima i crijevima za ulje.
oksidirajuće kiseline
lužine
boje i lakovi
otapala
sredstva za čišćenje
ljepila
benzin
dizel
lož ulje
hidraulička ulja
mineralna ulja
kerozin
organski spojevi kao što su alkoholi, esteri, ketoni itd.
aromati
klorirani ugljikovodici
pesticidi
slane otopine
Naš detaljan popis otpornosti točno pokazuje koji su materijali crijeva prikladni za transport kojeg medija i na koji način.