Menu

Crijevo za vrući zrak H-Plus, sa spiralom

iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   više Crijeva za kompresore

Ispis
Lagano, fleksibilno, gumeno crijevo za vozila silosa, kao spoj između kompresora za istovar i silosa ili kao crijevo za komprimirani zrak za kompresore s vrućim zrakom s uvjetnom otpornošću na ulje.
Područje primjene
  • silo vozila
  • kompresor za istovarivanja

Prednosti / Izvedba
  • lagano
  • fleksibilno
  • otporno na savijanje
  • uvjetna otpornost na ulje

Primjena / bilješke
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
EPDM, crna, glatka
  • jezgra
sintetički kabel visoke čvrstoće, čelična žičana spirala
  • vanjski omot
EPDM, crn, gladak, otporan na habanje i vremenske uvjete, otisak tkanine
  • faktor sigurnosti
4: 1
  • raspon temperature
-40 °C do max. +120 °C

Materijal
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt
  • Einlage aus hochfester Synthetikcord, Stahldrahtspirale
  • Decke aus EPDM, schwarz, glatt, abriebfest und witterungsbeständig, Stoffimpression

Značajke kvalitete i certifikati

HeißwasserLuftWasser