Cijevi za komprimirani zrak
Filtrirajte proizvode u Cijevi za komprimirani zrak H-Plus - Haberkorn Markenqualität (3) 20 m <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 40 m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Voda <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Zrak <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 1/2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3/4" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 1" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 bar <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 15 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 16 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 13 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 19 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 53 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 75 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 3/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Rd 32 x 1/8" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Rd 38 x 1/8" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Rd 75 x 1/6" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Rd 105 x 1/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SKB 13 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SKB 19 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SKB 25 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SKG 19 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> SKG 25 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Klauenkupplung <span><i>(</i>3<i>)</i></span> PL-Verschraubung <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Sicherheitsklauenkupplung <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Sicherheitsverschraubung IG <span><i>(</i>1<i>)</i></span> unutarnji navoj <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Poništiti
Kategorije
Filtrirajte proizvode
Samo trenutak. Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Crijevo za komprimirani zrak H-Plus AIR, žuto, 25 bar
H-Plus - Haberkorn Markenqualität
| Crijeva za kompresore
Robusno, fleksibilno crijevo za komprimirani zrak za upotrebu s komprimiranim zrakom koji sadrži vodu i maziva u najtežim uvjetima. Također prikladno kao crijevo za vodu.
Crijevo za komprimirani zrak H-Plus AIR, žuto
H-Plus - Haberkorn Markenqualität
| Crijeva za kompresore
Univerzalno primjenjivo, lagano crijevo za komprimirani zrak s visokom fleksibilnošću, za komprimirani zrak koji sadrži vodu i maziva te vodu. Pogodno i kao crijevo za vodu.
Crijevo za komprimirani zrak H-Plus AIR, crno, 15 bar
H-Plus - Haberkorn Markenqualität
| Crijeva za kompresore
Univerzalno primjenjivo, lagano crijevo za komprimirani zrak s visokom fleksibilnošću, za komprimirani zrak i vodu koji sadrže vodu i maziva. Za gradilišta, trgovinu i industriju.
Prikazuj 1-3 od 3 stavke.