Menu

PVC crijevo, transparentno

iz Fitt   |   više Crijeva za kompresore, pneumatska crijeva

Ispis
Kristalno čisto, fleksibilno mekano PVC crijevo bez umetka, djelomično otporno na ulje, za upotrebu bez pritiska.
Područje primjene
  • hrana i prehrambena industrija
  • mjerna i upravljačka tehnologija
  • u laboratoriju
  • strojarstvo
  • kontrole tekućina

Prednosti / Izvedba
  • fleksibilno
  • otporan na ozon i klor
  • glatka površina
  • uvjetno otporan na ulje

  • u skladu s Europskom direktivom (EU) 10/2011 za simulatore A, B, C, D1

Primjena / bilješke
  • Betriebs-/Berstdruck angeführte Werte gelten bei +23 °C
  • Maßtoleranzen nach DIN ISO 1307
  • Längentoleranzen ±5 %

Tehnički podaci
  • Raspon temperature
–20 ° C do +60 ° C
  • Radni / rasprskavajući tlak
navedene vrijednosti vrijede na 23 ° C

Tehnički podaci
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1)
  • Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung)
  • FDA 21 CFR 175.300
  • FDA 21 CFR 177.1210

Certifikati

WasserLuftLebensmittelChemie